Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück für Scheren-Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm 102746-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102746-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1016704/AA052R00400
EAN/GTIN:
     4055091006758
Suchbegriffe:
Rollenbahnverbinder
Rollenbahnverbindungsstück
Verbinder Rollenbahn
Verbindungsstück Rollenbahn
Verbindungsstück für Scheren-Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm Befestigen Sie den Rollen-bahn-Verbinder einfach durch Einhängen und passen Sie die bahn flexibel an. Verbindungsstück für Scheren-Rollenbahnen Beidseitig mit Einhängehaken versehen – einfache Trennung möglich Für Fördergüter mit allen Bodenvarianten geeignet Gleichmäßiger und ruhiger Lauf in beide Richtungen Breite = 400 mm
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.