Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück für Scheren-Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm 102745-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102745-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1016702/AA052R00300
EAN/GTIN:
     4055091006741
Suchbegriffe:
Rollenbahnverbinder
Rollenbahnverbindungsstück
Verbinder Rollenbahn
Verbindungsstück Rollenbahn
Verbindungsstück für Scheren-Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm Befestigen Sie den Rollen-bahn-Verbinder einfach durch Einhängen und passen Sie die bahn flexibel an. Verbindungsstück für Scheren-Rollenbahnen Beidseitig mit Einhängehaken versehen – einfache Trennung möglich Für Fördergüter mit allen Bodenvarianten geeignet Gleichmäßiger und ruhiger Lauf in beide Richtungen Breite = 300 mm
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
340.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.