Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stütze für Klein- und Leicht-Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, 102726-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102726-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1017019/ZS100R50550
EAN/GTIN:
     4055091017082
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Stütze für Klein- und Leicht-Rollenbahn, Bahnbreite 500 mm, Höhe 550-850 mm Diese Stütze für Klein- und Leicht-Rollenbahn ist eine stabile und langlebige Ergänzung für individuelle Förderlösungen. 2 individuell höhenverstellbare Einsteckfüße Antrieb durch leichtes Gefälle von 2 bis 5 % Für Fördergüter mit allen Bodenvarianten geeignet Aus lackiertem Stahl-Vierkantrohr, auch in Edelstahl erhältlich Für den ortsfesten Aufbau von Förderbahnen Bestückung = 2 Stk Drehgelenke verzinkt inkl. Schraubmaterial, 1 Stk Stützenoberteil lackiert, 2 Stk Einsteckfüße verzinkt Höhe = 550 - 850 mm Breite = 500 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 5015 himmelblau
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
550 - 850 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 5015 himmelblau
Bestückung:
2 Stk Drehgelenke verzinkt inkl. Schraubmaterial\; 1 Stk Stützenoberteil lackiert\; 2 Stk Einsteckfüße verzinkt
HEIGHT GRO:
550.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, rollenbahnstütze b 500mm, doppelständer für rollenbahn, Zubehör für Leicht-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.