Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stütze für Klein- und Leicht-Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, 102712-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102712-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1017005/ZS100R30330
EAN/GTIN:
     4055091016948
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Stütze für Klein- und Leicht-Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, Höhe 330-395 mm Diese Stütze für Klein- und Leicht-Rollenbahn ist eine stabile und langlebige Ergänzung für individuelle Förderlösungen. 2 individuell höhenverstellbare Einsteckfüße Antrieb durch leichtes Gefälle von 2 bis 5 % Für Fördergüter mit allen Bodenvarianten geeignet Aus lackiertem Stahl-Vierkantrohr, auch in Edelstahl erhältlich Für den ortsfesten Aufbau von Förderbahnen Bestückung = 2 Stk Drehgelenke verzinkt inkl. Schraubmaterial, 1 Stk Stützenoberteil lackiert, 2 Stk Einsteckfüße verzinkt Höhe = 330 - 395 mm Breite = 300 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 5015 himmelblau
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
330 - 395 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 5015 himmelblau
Bestückung:
2 Stk Drehgelenke verzinkt inkl. Schraubmaterial\; 1 Stk Stützenoberteil lackiert\; 2 Stk Einsteckfüße verzinkt
HEIGHT GRO:
330.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, förderbahn doppelständer, Zubehör für Leicht-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.