Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenführung C-Profil für Leicht- und Kleinrollenbahnen u. 102709-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102709-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZF100R40045
EAN/GTIN:
     4055091016795
Suchbegriffe:
Förderbahn Seitenführung
Rollenbahn Seitenführung
Röllchenbahn Seitenführung
Seitenführung Rollenbahn
Seitenführung C-Profil für Leicht- und Kleinrollenbahnen u. Leicht-Röllchenbahnen, beidseitig, 45° Kurve Die Seitenführung für Rollen-/Röllchenbahnen stellt sicher, dass die zu befördernde Ware auf der Bahn bleibt. Das Seitenelement führt das Transportgut sicher sowohl über gerade als auch über kurvige Strecken. C-Profil-Seitenführung für Rollen-/Röllchenbahnen Zur ein- oder beidseitigen Montage Erhältlich für Geraden oder verschiedene Kurvenradien Höhe bis zu 100 mm verstellbar Breite = 28 mm Technische Eigenschaften = Höhe einstellbar bis 100 mm über Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Technische Eigenschaften:
Höhe einstellbar bis 100 mm über Rolle
HEIGHT GRO:
212.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,84*
€ 86,54*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 80,00*
€ 101,45*
Frei Haus
ab € 95,29*
€ 119,35*
18 Tage
12
Frei Haus
ab € 176,71*
€ 208,74*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.