| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-102708-YY Herst.-Nr.: ZF100R30090 EAN/GTIN: 4055091016788 |
| |
|
| | |
| Seitenführung C-Profil für Leicht- und Kleinrollenbahnen u. Leicht-Röllchenbahnen, einseitig, 90° Kurve außen Die Seitenführung für Rollen-/Röllchenbahnen stellt sicher, dass die zu befördernde Ware auf der Bahn bleibt. Das Seitenelement führt das Transportgut sicher sowohl über gerade als auch über kurvige Strecken. C-Profil-Seitenführung für Rollen-/Röllchenbahnen Zur ein- oder beidseitigen Montage Erhältlich für Geraden oder verschiedene Kurvenradien Höhe bis zu 100 mm verstellbar Breite = 28 mm Technische Eigenschaften = Höhe einstellbar bis 100 mm über Rolle Weitere Informationen: | | Breite: | 28 mm | Technische Eigenschaften: | Höhe einstellbar bis 100 mm über Rolle | HEIGHT GRO: | 212.00 mm | WIDTH GRO: | 1300.00 mm | DEPTH GRO: | 1300.00 mm | WEIGHT GRO: | 6.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84313900 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Sped. Schmidt-G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,00* | € 78,56* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,11* | € 86,26* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 72,99* | € 92,17* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 87,80* | € 108,98* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 96,11* | € 118,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|