Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenführung C-Profil für Leicht- und Kleinrollenbahnen u. 102706-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102706-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZF100R21000
EAN/GTIN:
     4055091016764
Suchbegriffe:
Förderbahn Seitenführung
Rollenbahn Seitenführung
Röllchenbahn Seitenführung
Seitenführung Rollenbahn
Seitenführung C-Profil für Leicht- und Kleinrollenbahnen u. Leicht-Röllchenbahnen, beidseitig, Gerade pro m Die Seitenführung für Rollen-/Röllchenbahnen stellt sicher, dass die zu befördernde Ware auf der Bahn bleibt. Das Seitenelement führt das Transportgut sicher sowohl über gerade als auch über kurvige Strecken. C-Profil-Seitenführung für Rollen-/Röllchenbahnen Zur ein- oder beidseitigen Montage Erhältlich für Geraden oder verschiedene Kurvenradien Höhe bis zu 100 mm verstellbar Breite = 28 mm Länge = 1.000 mm Technische Eigenschaften = Höhe einstellbar bis 100 mm über Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Länge:
1000 mm
Technische Eigenschaften:
Höhe einstellbar bis 100 mm über Rolle
HEIGHT GRO:
212.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Weitere Suchbegriffe: Seitenführung für Rollenbahn, Seitenführung für Röllchenbahn, förderbahn seitenführung, Zubehör für Leicht-Rollenbahnen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,78*
€ 64,52*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,71*
€ 67,19*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,14*
€ 73,33*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 59,02*
€ 75,54*
€ 5,00*
ab € 71,48*
€ 90,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.