| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-102704-YY Herst.-Nr.: 1017134/ZA100R00600 EAN/GTIN: 4055091016672 |
| |
|
| | |
| Endanschlag für Leicht- und Kleinrollenbahnen u. Leicht-Röllchenbahnen, verzinkt, verschraubt, Bahnbreite 600 mm Damit am Ende nichts herunterfällt gibt es den verzinkten Endanschlag für Leicht- und Kleinrollenbahnen u. Leicht-Röllchenbahnen, der fest verschraubt wird und das Fördergut stoppt. Ergänzender Endanschlag für Rollen-/Röllchenbahnen Aus verschleißfestem Stahl, verzinkt und verschraubt Material = Stahlblech Technische Eigenschaften = verzinkt Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Technische Eigenschaften: | verzinkt | HEIGHT GRO: | 140.00 mm | WIDTH GRO: | 600.00 mm | DEPTH GRO: | 97.00 mm | WEIGHT GRO: | 6.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84313900 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Sped. Schmidt-G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |