Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endanschlag für Leicht- und Kleinrollenbahnen u. Leicht-Röll 102701-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102701-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1017131/ZA100R00300
EAN/GTIN:
     4055091016641
Suchbegriffe:
Endanschlag Scherenbahn
Endanschlag Scherenröllchenbahn
Endanschlag für Rollenbahn
Endanschlag für Röllchenbahn
Endanschlag für Leicht- und Kleinrollenbahnen u. Leicht-Röllchenbahnen, verzinkt, verschraubt, Bahnbreite 300 mm Damit am Ende nichts herunterfällt gibt es den verzinkten Endanschlag für Leicht- und Kleinrollenbahnen u. Leicht-Röllchenbahnen, der fest verschraubt wird und das Fördergut stoppt. Ergänzender Endanschlag für Rollen-/Röllchenbahnen Aus verschleißfestem Stahl, verzinkt und verschraubt Material = Stahlblech Technische Eigenschaften = verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Technische Eigenschaften:
verzinkt
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
97.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.