Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahnen, Kunststoffrollen, Ø 50 mm, Bahnlänge 1 102614-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102614-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1013287/AA152R10403
EAN/GTIN:
     4055091008011
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leicht-Rollenbahnen, Kunststoffrollen, Ø 50 mm, Bahnlänge 1 m, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 100 mm Der Transport von Stückgut mit Hubwagen oder Gabelstaplern ist effektiv, kann aber erst ab einer bestimmten Menge erfolgen. Eine Rollenbahn mit Kunststoffrollen kann Transportgüter jederzeit aufnehmen und zum nächsten Produktionsschritt befördern. Kunststoff-Rollen für Stückgüter bis 25 kg Für alle Bodenarten der Güter geeignet Tragkraft der Rollenbahn variierbar Bahnverbinder werden mitgeliefert Stützen als Zubehör erhältlich Bahn Typ = Leicht-Rollenbahn Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,0 m Stützenabstand max. = 130 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,5 m Stützenabstand max. = 120 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 2,0 m Stützenabstand max. = 60 kg Außenmaß Breite = 440 mm Bahnlänge = 1 m Bahnbreite = 400 mm Achsentyp = Gewindeachse Achsabstand = 100 mm Achsdurchmesser = 8 mm Tragrollen pro Achse in Kurve = 1 Stk. Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 50 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Kunststoff Rollen Farbe = himmelblau Fördergewicht max. = 25 kg Boden des Förderguts = ebener Boden Längsstege Gitterboden Ringleisten Rahmen Typ = U-Profil Rahmen Material = Stahl
Weitere Informationen:
Achsabstand:
100 mm
Achsdurchmesser:
8 mm
Achsentyp:
Gewindeachse
Außenmaß Breite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Bahnlänge:
1 m
Bahn Typ:
Leicht-Rollenbahn
Boden des Förderguts:
ebener Boden\;Längsstege\;Gitterboden\;Ringleisten\;
Rollen Farbe:
himmelblau
Fördergewicht max.:
25 kg
Tragrollen pro Achse in Kurve:
1 Stk.
Rahmen Material:
Stahl
Rahmen Typ:
U-Profil
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,5 m Stützenabstand max.:
120 kg
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 2,0 m Stützenabstand max.:
60 kg
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
50 mm
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Kunststoff
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,0 m Stützenabstand max.:
130 kg
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
10.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283920
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, rollenbahn blume, rollenbahn, rollenbahn kunststoffrollen, Leicht-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.