Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Beinschaukel KOMFORT, dreifach verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Beinschaukel KOMFORT, dreifach verstellbar
Maximex Beinschaukel KOMFORT, dreifach verstellbar
Maximex Beinschaukel KOMFORT, dreifach verstellbar
Maximex Beinschaukel KOMFORT, dreifach verstellbar
Maximex Beinschaukel KOMFORT, dreifach verstellbar
Maximex Beinschaukel KOMFORT, dreifach verstellbar
Maximex Beinschaukel KOMFORT, dreifach verstellbar
Artikel-Nr.:
     4402-9941810500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9941810500
EAN/GTIN:
     4008069046454
Suchbegriffe:
beinschaukel für zuhause;beinschauk...

Maximex Beinschaukel KOMFORT, dreifach verstellbar

Verwandeln Sie Ihren gewöhnlichen Stuhl in einen Ort der Entspannung und des Komforts mit unserer Beinschaukel.

Perfekt für Momente des Fernsehens, Lesens oder einfach nur zum Ausruhen – diese Beinschaukel bietet Ihren Beinen die wohlverdiente Erholung und Unterstützung. Dank ihres ergonomisch durchdachten Designs ist sie eine Wohltat für müde und schwere Beine.

Mit ihrer dreifachen Verstellbarkeit, der Möglichkeit, sie zusammenzuklappen, und ihrem stilvollen Design passt sie perfekt in jeden Wohnraum. Das Gestell aus Massivholz und die weich gepolsterte Auflage, die komfortable Maße von 32 x 36 cm bietet und mit pflegeleichtem Kunstleder bezogen ist, garantieren nicht nur Bequemlichkeit, sondern auch Langlebigkeit.

Und mit ihren kompakten Maßen im zusammengeklappten Zustand lässt sie sich leicht verstauen. Verwöhnen Sie Ihre Beine mit diesem Luxus und erleben Sie, wie bequem, wohltuend und gesund Entspannung sein kann. Gönnen Sie sich jetzt diese kleine Auszeit für Ihre Beine!

Material: Holzkonstruktion: Buchenholz, Kunstleder-Bezug, Polster: Polyurethan
Farbe: Holzkonstruktion: Braun
Maße B/H/T: 38 cm x 52,5 cm x 59,5 cm
Nettogewicht: 2515 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2515 g
Bruttogewicht:
3067 g
Länge Einzelartikel:
59,5 cm
Höhe Einzelartikel:
52,5 cm
Breite Einzelartikel:
38 cm
Maß Zusatzinfo:
max. ausgeklappt, zusammengeklappt: 38x18x62,5 cm
Farbe:
Braun
Material:
Holzkonstruktion: Buchenholz, Kunstleder-Bezug, Polster: Polyurethan
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
27
2
Frei Haus
ab € 30,36*
€ 44,64*
2 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 35,42*
€ 47,51*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 13 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 89,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.