Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Faltbarer Silikon To-Go-Becher, 250 ml, faltbarer Trinkbecher aus Silikon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Faltbarer Silikon To-Go-Becher, 250 ml, faltbarer Trinkbecher aus Silikon
Maximex Faltbarer Silikon To-Go-Becher, 250 ml, faltbarer Trinkbecher aus Silikon
Maximex Faltbarer Silikon To-Go-Becher, 250 ml, faltbarer Trinkbecher aus Silikon
Maximex Faltbarer Silikon To-Go-Becher, 250 ml, faltbarer Trinkbecher aus Silikon
Maximex Faltbarer Silikon To-Go-Becher, 250 ml, faltbarer Trinkbecher aus Silikon
Maximex Faltbarer Silikon To-Go-Becher, 250 ml, faltbarer Trinkbecher aus Silikon
Maximex Faltbarer Silikon To-Go-Becher, 250 ml, faltbarer Trinkbecher aus Silikon
Artikel-Nr.:
     4402-9940401500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9940401500
EAN/GTIN:
     4008069043323
Suchbegriffe:
Trinkbecher;to-go;unterwegs;trinken...

Maximex Faltbarer Silikon To-Go-Becher, 250 ml, faltbarer Trinkbecher aus Silikon

Trinken unterwegs ist mit diesem faltbaren Trinkbecher aus Silikon (250 ml Inhalt) hygienisch und komfortabel. Der stabile Edelstahlrand gibt ein sicheres Trinkgefühl und vermindert die "Kleckergefahr". Der Deckel schließt sicher und gewährleistet sauberes Verstauen. Der Clou ist der minimale Platzbedarf. Zusammengeklappt nur 1,3 cm (Durchmesser 9,5 cm) passt er in jedes Reisegepäck und sogar in die Hosentasche. Der standsichere Fuß und eine praktische Hänge-Schlaufe sind weitere Pluspunkte dieses idealen Reisebegleiters.
Material: Silikon und Edelstahl


Material: Weiße Bestandteile: Polypropylen, Graue Bestandteile: Silikon
Farbe: Weiße Bestandteile: Weiß, Graue Bestandteile: Grau
Maße B/H/T: 9,5 cm x 9,5 cm x 8,5 cm
Nettogewicht: 70 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
70 g
Bruttogewicht:
75 g
Länge Einzelartikel:
8,5 cm
Höhe Einzelartikel:
9,5 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Maß Zusatzinfo:
9,5x9,5x8,5cm, 9,5x9,5x1,3cm gefaltet
Farbe:
Grau
Material:
Weiße Bestandteile: Polypropylen, Graue Bestandteile: Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,0325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,10004*
€ 65,56905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,34008*
€ 64,6647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,95004*
€ 61,82055
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 49,32*
€ 58,6908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,80008*
€ 56,8821
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 46,15008*
€ 54,9186
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,20008*
€ 52,5981
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,39*
€ 43,3041
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.