Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex BH-Einlagen, 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex BH-Einlagen, 1 Paar
Maximex BH-Einlagen, 1 Paar
Maximex BH-Einlagen, 1 Paar
Maximex BH-Einlagen, 1 Paar
Maximex BH-Einlagen, 1 Paar
Maximex BH-Einlagen, 1 Paar
Maximex BH-Einlagen, 1 Paar
Artikel-Nr.:
     4402-84920500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     84920500
EAN/GTIN:
     4008838155523
Suchbegriffe:
BH-Pads
Einsätze Schaumstoff
Herausnehmbare Push-up Pads
Vergrößerung für Bikini & Badeanzug

Maximex BH-Einlagen, 1 Paar

Sie wünschen sich mehr Oberweite? Mit den Maximex BH-Einlagen ist das kein Problem mehr und Sie müssen nicht einmal auf plastische Chirurgie zurückgreifen. Die Einlagen sind angenehm zu tragen und können ganz diskret im BH platziert werden.

Im Handumdrehen haben Sie ein volleres und ausgefülltes Dekolleté. Selbst im Badeanzug können Sie die unauffälligen BH-Einlagen nutzen. Ihre Bewegungsfreiheit wird nicht eingeschränkt. Sie werden nicht einmal spüren, dass Sie diese Einlagen tragen. Der anpassungsfähige Schaumstoff, aus dem die cleveren BH-Einlagen gefertigt sind, macht es möglich.

Sie erhalten die Einlagen in der Einheitsgröße 14 x 10 x 6 cm und können Ihr Cup kinderleicht um eine Nummer vergrößern. Die hautfarbenen Einlagen können bequem per Handwäsche gereinigt werden.

Textilzusammensetzung:


Außenmaterial: 100% Polyester
Innenmaterial: 100% Polyurethan


Produktdetails:


Hautsympathische BH-Einlagen in Hautfarben für ein volleres, ausgefülltes Dekolleté
Formstabile und bewegungsbeständige Cup-Einlagen für BH, Badeanzug und Bikini
Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit dank besonders anpassungsfähigem Schaumstoff
1 Paar in hautfarbener Ausführung, Handwäsche
Maße (B x H x T): 14 x 10 x 6 cm, vergrößern um etwa 1 Cup-Größe





Material: Außenmaterial: 100 % Polyester, Innenmaterial: 100 % Polyurethan
Farbe: Außen: Beige
Maße B/H/T: 14 cm x 6 cm x 10 cm
Nettogewicht: 20 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
20 g
Bruttogewicht:
43 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
6 cm
Breite Einzelartikel:
14 cm
Farbe:
Außen: Beige
Material:
Außenmaterial: 100 % Polyester, Innenmaterial: 100 % Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Brust-Pads
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
nicht lagernd
80
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 9,19*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 11,14*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 480 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 1040 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 735,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.