Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Tier-Couch für das Sofa, Waschbar bis 30°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Tier-Couch für das Sofa, Waschbar bis 30°C
Maximex Tier-Couch für das Sofa, Waschbar bis 30°C
Maximex Tier-Couch für das Sofa, Waschbar bis 30°C
Maximex Tier-Couch für das Sofa, Waschbar bis 30°C
Maximex Tier-Couch für das Sofa, Waschbar bis 30°C
Maximex Tier-Couch für das Sofa, Waschbar bis 30°C
Maximex Tier-Couch für das Sofa, Waschbar bis 30°C
Artikel-Nr.:
     4402-8094500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     8094500
EAN/GTIN:
     4008838297797
Suchbegriffe:
Tier-Couch
Hundecouch
Katzencouch
Katzenbett

Maximex Tier-Couch für das Sofa, Waschbar bis 30°C

Ein eigenes Sofa für das Haustier - ob Hund oder Katze dieser kuschelige weiche Bezug wird allen tierischen Mitbewohnern nicht nur gefallen sondern sichert ihnen ihren eigenen Platz auf der Couch. Der eigene Sofa- oder Sitzmöbelbezug bleibt durch die Tiercouch vor Tierhaaren und Gerüchen geschützt.

Mit einer Größe von 92 x 74 cm bietet die Tierdecke viel Platz für große und kleine Haustiere. Das Hunde-Sofa ist aus braunem Polyester gefertigt und mit Baumwolle gefüllt. Bei Bedarf ist die Tier-Couch jederzeit waschbar bei 30ºC.

Textilzusammensetzung:

•100% Polyester

Material: Oberseite: 100 % Polyester, Unterseite: 100 % Polyester
Farbe: Obermaterial: Braun
Maße B/H/T: 88 cm x 10 cm x 70 cm
Nettogewicht: 700 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
700 g
Bruttogewicht:
730 g
Länge Einzelartikel:
74 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
92 cm
Farbe:
Obermaterial: Braun
Material:
Oberseite: 100% Polyester / Unterseite: 100% Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
12
3
Frei Haus
ab € 14,32*
€ 22,28*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 16,79*
€ 23,50*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 39 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 66,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.