Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Filz-Tierbett Tipi Anthrazit, 45 x 45 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Filz-Tierbett Tipi Anthrazit, 45 x 45 x 60 cm
WENKO Filz-Tierbett Tipi Anthrazit, 45 x 45 x 60 cm
WENKO Filz-Tierbett Tipi Anthrazit, 45 x 45 x 60 cm
WENKO Filz-Tierbett Tipi Anthrazit, 45 x 45 x 60 cm
WENKO Filz-Tierbett Tipi Anthrazit, 45 x 45 x 60 cm
WENKO Filz-Tierbett Tipi Anthrazit, 45 x 45 x 60 cm
WENKO Filz-Tierbett Tipi Anthrazit, 45 x 45 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     4402-71048800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71048800
EAN/GTIN:
     4008838383315
Suchbegriffe:
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Hunde-Bett
Hundebett

WENKO Filz-Tierbett Tipi Anthrazit, 45 x 45 x 60 cm

Genau wie wir Menschen brauchen auch unsere kleinen Vierbeiner einen gemütlichen Ort, an dem sie sich jederzeit zurückziehen können. Das Filz-Tierbett Tipi von WENKO für Katzen und kleinere Hunde bietet eine optimale Möglichkeit für einen solchen Rückzugsort.

Das Tipi besticht mit seinem schlichten Design in der Farbe anthrazit, wodurch es sich problemlos in jede Wohnumgebung integrieren lässt. Stangen aus Holz sorgen außerdem für zuverlässige Stabilität, falls Ihr Vierbeiner gerne mal ein wenig darin herumtobt. Besonders praktisch: Das Kissen lässt sich einfach herausnehmen und bereits mit 30 °C schonend in jeder Haushaltswaschmaschine waschen. So bleibt es hygienisch sauber, es bilden sich keine unangenehmen Gerüche und Ihr Vierbeiner kann es sich in seinem Rückzugsort voll und ganz gemütlich machen.

Mit einer Breite von 45 cm, einer Höhe von 60 cm und einer Tiefe von 45 cm bietet es großzügigen Platz zum Verweilen für Katzen und auch für kleinere Hunde.

Der Winter naht. Umso wichtiger ist es, für das Wohlgefühl und für den erholsamen Schlaf der flauschigen Mitbewohner zu sorgen. Mit dem gemütlichen Haustierzelt WENKO Filz-Tierbett Tipi bieten Sie Ihren Katzen und Kleinhunden eine sichere und kuschelige Wohlfühloase für entspannte Minuten.


Material: 100% Polyester
Farbe: Außenmaterial Zelt & Kissen: Anthrazit
Maße B/H/T: 45 cm x 60 cm x 45 cm
Nettogewicht: 660 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
660 g
Bruttogewicht:
960 g
Länge Einzelartikel:
45 cm
Höhe Einzelartikel:
60 cm
Breite Einzelartikel:
45 cm
Farbe:
Grau
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Katzen-Bett, Katzenbett, hunde bett, hund geschenk weihnachten;hunde geschenke weihnachten;katzenspielzeug;katzenhöhle;katzen zubehör;hundekorb;hundebett mittelgrosse hunde;zelt;katzenhaus;hundehöhle;hundebett;katzenbett;hundebett grosse hunde;hund;katze;katzen;hunde;hundebox;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 14,35*
€ 20,70*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 16,87*
€ 24,29*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 72 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 156 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 240 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 248,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.