Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Filzkorb Nina S Dunkelgrau, Platzsparend faltbar bei Nicht-Benutzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Filzkorb Nina S Dunkelgrau, Platzsparend faltbar bei Nicht-Benutzung
WENKO Filzkorb Nina S Dunkelgrau, Platzsparend faltbar bei Nicht-Benutzung
WENKO Filzkorb Nina S Dunkelgrau, Platzsparend faltbar bei Nicht-Benutzung
WENKO Filzkorb Nina S Dunkelgrau, Platzsparend faltbar bei Nicht-Benutzung
WENKO Filzkorb Nina S Dunkelgrau, Platzsparend faltbar bei Nicht-Benutzung
WENKO Filzkorb Nina S Dunkelgrau, Platzsparend faltbar bei Nicht-Benutzung
WENKO Filzkorb Nina S Dunkelgrau, Platzsparend faltbar bei Nicht-Benutzung
Artikel-Nr.:
     4402-69793800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69793800
EAN/GTIN:
     4008838371848
Suchbegriffe:
Filzkorb;Filkorb Grau;Filzkorb Dunk...

WENKO Filzkorb Nina S Dunkelgrau, Platzsparend faltbar bei Nicht-Benutzung

Stilvoll Ordnung bewahren - mit dem Filzkorb Nina von WENKO gelingt das im Handumdrehen. Für ein einheitliches Bild kommt der handliche Filzkorb gleich im praktischen 2er Set. Die Körbchen in modernem Dunkelgrau eignen sich ideal für alle Räume Ihres Zuhauses.

So bringt der Filzkorb etwa Ordnung in den Kleiderschrank. Socken, Strumpfhosen oder Gürtel passen optimal in den etwa 2,4 l fassenden Korb und sind so immer schnell griffbereit. Mit seinen Maßen von (B x H x T): 19 x 14 x 9 cm ist der kleine Ordnungshelfer ein Allrounder.

Im Badezimmer hilft der Korb aus recyceltem Polyesterfilz beim Ordnen loser Bad-Utensilien. Ihren Besuchern können Sie in dem modernen Körbchen kleine Gästehandtücher präsentieren. Zum praktischen Helfer wird der Filzkorb sicher auch im Kinderzimmer. Spielzeuge wie Bauklötze, kleine Puppen oder Stofftiere finden in dem Korb in Dunkelgrau sortiert Platz. Dabei schützt der Filzkorb durch sein textiles Material sowohl die Abstellfläche als auch seinen Inhalt vor Kratzern.

An den praktischen Tragegriffen lässt sich das Körbchen leicht aus dem Schrank oder Regal herausziehen. Außerdem kann der Korb so sicher von einem Raum in den anderen transportiert werden. Der besondere Clou: Ist der Filzkorb gerade nicht in Benutzung, lässt er sich ganz einfach auseinanderfalten und platzsparend verstauen, bis er wieder gebraucht wird.

Im Schrank verstecken muss sich der Filzkorb allerdings nicht. Durch die handliche Größe und das weiche Material eignet er sich auch für Tische oder andere Abstellflächen, ohne viel Platz wegzunehmen. Nutzen Sie den kleinen Korb zum Beispiel, um diverse Fernbedienungen zu verstauen und platzieren Sie ihn gleich neben oder auf dem Sofa. So kann das wichtige Gerät nicht mehr verloren gehen.

Den Filzkorb Nina von WENKO gibt es auch in Hellgrau – ebenfalls im komfortablen 2er Set. Eine Kombination aus dunklen und hellen Filzkörben hilft dabei, den Überblick zu bewahren und zaubert je nach Anordnung zugleich ein Muster ins Regal oder in den Schrank.


Material: 100 % Polyester
Farbe: Filz: Dunkelgrau
Maße B/H/T: 19 cm x 14 cm x 9 cm
Nettogewicht: 130 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
130 g
Bruttogewicht:
221 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
14 cm
Breite Einzelartikel:
19 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 2.4 l
Farbe:
Grau
Material:
100 % Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
320
8
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 8,44*
2 Tage
320
1
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 9,45*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 104 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 67,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.