Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungsdose Mio Schwarz 0,5 L, aus Borosilikatglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Aufbewahrungsdose Mio Schwarz 0,5 L, aus Borosilikatglas
WENKO Aufbewahrungsdose Mio Schwarz 0,5 L, aus Borosilikatglas
WENKO Aufbewahrungsdose Mio Schwarz 0,5 L, aus Borosilikatglas
WENKO Aufbewahrungsdose Mio Schwarz 0,5 L, aus Borosilikatglas
WENKO Aufbewahrungsdose Mio Schwarz 0,5 L, aus Borosilikatglas
WENKO Aufbewahrungsdose Mio Schwarz 0,5 L, aus Borosilikatglas
WENKO Aufbewahrungsdose Mio Schwarz 0,5 L, aus Borosilikatglas
Artikel-Nr.:
     4402-55094100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     55094100
EAN/GTIN:
     4008838400739
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsdose
wenko aufbewahrungsdose
aufbewahrungsdose

WENKO Aufbewahrungsdose Mio Schwarz 0,5 L, aus Borosilikatglas

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen.

Stilvolle Vorratshaltung ermöglicht die hochwertige Aufbewahrungsdose Mio in elegantem Schwarz. Die runde Dose aus der Reihe Black Outdoor Kitchen ist aus stabilem Borosilikatglas gefertigt, der Deckel besteht aus FSC® zertifiziertem Akazienholz und bildet einen angenehmen Kontrast zum schwarzen Design des Behälters, der absolut im Trend liegt.

Ein Silikonring sorgt dafür, dass die Aufbewahrungsdose luftdicht verschlossen werden kann und Lebensmittel sicher gelagert werden. Grill-Gewürze, Reis, Kaffee und andere unverzichtbare Nahrungsmittel passen mühelos in die 0,5 Liter fassende Dose, die insgesamt (B/T x H): Ø 11 x 8,5 cm misst. Die Glasdose ist ohne den Deckel spülmaschinengeeignet. Die Aufbewahrungsdose Mio ist in verschiedenen Größen erhältlich.

Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, das Ihre Außenküche noch funktionaler macht. Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei.

Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!



Material: Dose : Glas, Deckel: Holz, Silikonring: Silikon
Farbe: Dose : Schwarz, Deckel: Braun
Maße B/H/T: 8,5 cm x 11 cm
Nettogewicht: 274 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
274 g
Bruttogewicht:
275 g
Länge Einzelartikel:
11 cm
Höhe Einzelartikel:
8,5 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.5 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Dose : Glas, Deckel: Holz, Silikonring: Silikon
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsdose-n;deckel;küche;schwarz;glas;borosilikatglas;bad;klein;0, 5 Liter;vorratsdosen-n;vorratsglas;vorratsgläser;luftdicht;vorratsbehälter;holzdeckel;akazienholz;aufbewahrung;grill;black outdoor kitchen;außenküche;aufbewahrungsgläser;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
6
3
€ 4,95*
ab € 6,49*
€ 9,77*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 7,62*
€ 10,40*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 39 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.