Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungsdose Lorca 0,75 l, hochwertige Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Aufbewahrungsdose Lorca 0,75 l, hochwertige Keramik
WENKO Aufbewahrungsdose Lorca 0,75 l, hochwertige Keramik
WENKO Aufbewahrungsdose Lorca 0,75 l, hochwertige Keramik
Artikel-Nr.:
     4402-54097100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54097100
EAN/GTIN:
     4008838274552
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsdose
Kaffee-Behälter
Kaffee-Dose
Kaffeebehälter

WENKO Aufbewahrungsdose Lorca 0,75 l, hochwertige Keramik

Die charmanten Vorratsdosen von WENKO bringen Stil und Ordnung in jede Küche, jedes Wohnzimmer und Bad. Sobald Tüten und Verpackungen mit Lebensmittel angebrochen und nicht sofort aufgebraucht werden, eignen sich diese Aufbewahrungsdosen als unverzichtbare Küchenhelfer.

Jede der schönen Frischhaltedosen ist aus hochwertiger Keramik gefertigt und mit einem robusten Deckel aus nachhaltigem Bambus versehen. Das mediterrane Ornamenten-Muster in Blau-Weiß bringt eine ganz besondere, dekorative Atmosphäre in den gesamten Haushalt.

Die Aufbewahrungsdose Lorca 0,75 l kann aber noch viel mehr: Der lebensmittelechte Vorratsbehälter schließt dank seines speziellen Deckels luftdicht und aromafrisch. So bleiben Lebensmittel länger frisch. Egal, ob im Küchenschrank oder im Regal – die praktischen Boxen machen überall eine gute Figur. Bewahren Sie Müsli, Reis, Nudeln, Salz oder Mehl und Kaffee aromafrisch auf. Ohne Deckel sind die Aromaboxen spülmaschinengeeignet.

Vielseitig einsetzbar setzten die Dosen von WENKO auch auf dem Esstisch und im Wohnzimmer attraktive Akzente, egal ob für Kekse, Zucker oder als Dekoration und Blumenvase. Im Badezimmer verwahren die ausgefallenen Boxen Accessoires, Schmuck, Kosmetik, Haarbänder und Wattestäbchen sicher auf und versprühen ein mediterranes Ambiente.

WENKO hat vier verschiedene Größen der Aufbewahrungsdose Lorca im Angebot. Gönnen Sie sich eine perfekte Auswahl an Vorratsdosen in individuellen Größen:
Aufbewahrungsdose Lorca mit Fassungsvermögen: 0,45 l; Maße (B/T x H): Ø 10 x 10 cm
Aufbewahrungsdose Lorca mit Fassungsvermögen: 0,75 l; Maße (B/T x H): Ø 14 x 8,5 cm
Aufbewahrungsdose Lorca mit Fassungsvermögen: 0,95 l; Maße (B/T x H): Ø 11 x 14,5 cm
Aufbewahrungsdose Lorca mit Fassungsvermögen: 1,45 l; Maße (B/T x H): Ø 12,5 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
768 g
Bruttogewicht:
769 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
8,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.75 l
Farbe:
Dose: Mehrfarbig, Deckel: Braun, Silikonring: Transparent
Material:
Dose: Keramik, Deckel: Bambus, Silikonring: Silikon
Weitere Suchbegriffe: Kaffeedose, Cerealien-Box, Cerealienbox, Cornflakes-Box, Cornflakes-Dose, Müslibox, Müslidose, wenko aufbewahrungsdose, aufbewahrungsdose, Vorratsdosen luftdicht, aromadicht, Frischhaltedosen, Aufbewahrungsbox mit Deckel, Vorratsbehälter, Aufbewahrungsdosen luftdicht wasserdicht, Aufbewahrungsbox Aromadicht
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
15
4
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 12,87*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 9,32*
€ 13,71*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 52 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 51,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.