Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4402-52636100 Herst.-Nr.: 52636100 EAN/GTIN: 4008838247587 |
| |
|
| | |
| WENKO Vakuum Soft Box Air L Die umfassende Aufbewahrungsserie Air bietet verschiedenste Möglichkeiten Kleidungsstücke, Textilien und Accessoires platzsparend und staubfrei zu verstauen. Platzsparen und luftdichtes Verstauen in Einem bietet die Vakuum Soft Box Air L. In der Box befindet sich eine integrierte Vakuum-Tasche (110 x 100 x 44 cm) mit Blitz-Ventil, welche nach dem Befüllen einfach durch Absaugen mit Hilfe des Staubsaugers geschlossen werden kann. Das Luftventil verhindert das Eindringen von Luft und sorgt somit für langanhaltenden Schutz. Mit der Vakuum Box L kann eine Platzersparnis von bis zu 75 % erzielt werden. So bietet sie die ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für Saison-Bekleidung. Das Volumen der Winter- oder Sommersachen wird auf ein Minimum reduziert. Die Kleidung wird faltenfrei aufbewahrt. Staub und Motten werden von der Kleidung fern gehalten. Das transparente Sichtfenster sorgt für einen schnellen Überblick auf den Inhalt, ohne die Box zu öffnen. Durch den praktischen Reißverschluss kann die Vakuum-Box jederzeit leicht geöffnet und geschlossen werden. Bei Entnahme aus dem Aufbewahrungssystem nimmt die Kleidung wieder das ursprüngliche Volumen an. Nicht geeignet für Leder, Seide oder Daunen. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1032 g | Bruttogewicht: | 1148 g | Länge Einzelartikel: | 50 cm | Höhe Einzelartikel: | 25 cm | Breite Einzelartikel: | 65 cm | Farbe: | Stoff: Blau, Folie: Transparent | Material: | Stoff: 100 % Polypropylen, Folie: Polyethylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4402 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 10,43* | € 15,24* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,23* | € 17,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4402 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 76,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4402 | | Versand: Lager 4402 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|