Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop-System Herkules Duo Schwarz, verstellbares Ordnungssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Teleskop-System Herkules Duo Schwarz, verstellbares Ordnungssystem
WENKO Teleskop-System Herkules Duo Schwarz, verstellbares Ordnungssystem
WENKO Teleskop-System Herkules Duo Schwarz, verstellbares Ordnungssystem
WENKO Teleskop-System Herkules Duo Schwarz, verstellbares Ordnungssystem
WENKO Teleskop-System Herkules Duo Schwarz, verstellbares Ordnungssystem
WENKO Teleskop-System Herkules Duo Schwarz, verstellbares Ordnungssystem
WENKO Teleskop-System Herkules Duo Schwarz, verstellbares Ordnungssystem
Artikel-Nr.:
     4402-50631100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50631100
EAN/GTIN:
     4008838295588
Suchbegriffe:
Schlafzimmer
Kleider-schrank
Schuh
Hemden

WENKO Teleskop-System Herkules Duo Schwarz, verstellbares Ordnungssystem, Garderoben-System

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
7308 g
Bruttogewicht:
7928 g
Länge Einzelartikel:
38 cm
Höhe Einzelartikel:
165-300 cm
Breite Einzelartikel:
164-215 cm
Farbe:
Stangen: Schwarz, Kunststoffteile: Schwarz, Anti-Rutsch Teile der Kunststoffteile: Schwarz
Material:
Stangen: Stahl, Kunststoffteile: Kunststoff (ABS), Anti-Rutsch Teile der Kunststoffteile: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Blusen, Garderobe, t-Shirts, blazer, begehbar, ankleide
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
59
2
Frei Haus
ab € 46,19*
€ 65,85*
2 Tage
59
1
Frei Haus
ab € 54,13*
€ 70,49*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 86,70*
€ 111,57*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 26 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 131,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.