Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufhängehilfe Herkules


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Aufhängehilfe Herkules
WENKO Aufhängehilfe Herkules
WENKO Aufhängehilfe Herkules
WENKO Aufhängehilfe Herkules
WENKO Aufhängehilfe Herkules
WENKO Aufhängehilfe Herkules
WENKO Aufhängehilfe Herkules
Artikel-Nr.:
     4402-50622100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50622100
EAN/GTIN:
     4008838278932
Suchbegriffe:
Begehbarer Kleiderschrank
Aufhänge-Hilfe
Kleiderhaken
Haken

WENKO Aufhängehilfe Herkules

Mit dem variablen Teleskop-System Herkules von WENKO kann in nahezu jedem Raum der Traum eines begehbaren Kleiderschrankes wahr werden.

Die praktische Aufhängehilfe eignet sich ideal als Bestandteil des Herkules Mix & Match Sortiments, bei welchem Sie Ihren eigenen begehbaren Kleiderschrank erweitern oder neu gestalten können.

Mit diesem Kleiderhaken können die Lieblingskleidungsstücke ganz einfach von der Kleiderstange eingehängt oder abgenommen werden. So können auch höher hängende Kleidungsstücke einfach und schnell erreicht werden.

Die clevere Aufhäng-Stange ist aus robustem, weißem Stahl gefertigt und mit grauen Kunststoffelementen passend zur Herkules-Serie kombiniert.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
150 g
Bruttogewicht:
260 g
Länge Einzelartikel:
1 cm
Höhe Einzelartikel:
76 cm
Breite Einzelartikel:
3 cm
Farbe:
Stangen: Weiß, Griff und Haken: Grau
Material:
Stangen: Stahl, Griff und Haken: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Aufhänger, Aufhängehaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 4,24625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,37*
€ 61,1303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,72*
€ 60,3568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,57*
€ 57,7983
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 46,10*
€ 54,859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,66*
€ 53,1454
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 43,17*
€ 51,3723
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,04*
€ 48,8376
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,97*
€ 40,4243
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.