Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Handtaschenhalter Herkules, 3er Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Handtaschenhalter Herkules, 3er Set
WENKO Handtaschenhalter Herkules, 3er Set
WENKO Handtaschenhalter Herkules, 3er Set
WENKO Handtaschenhalter Herkules, 3er Set
WENKO Handtaschenhalter Herkules, 3er Set
WENKO Handtaschenhalter Herkules, 3er Set
WENKO Handtaschenhalter Herkules, 3er Set
Artikel-Nr.:
     4402-50454100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50454100
EAN/GTIN:
     4008838275306
Suchbegriffe:
Handtaschen-Halter
Handtaschenhalter
handtaschen halter

WENKO Handtaschenhalter Herkules, 3er Set

Mit dem variablen Teleskop-System Herkules von WENKO kann in nahezu jedem Raum der Traum eines begehbaren Kleiderschrankes wahr werden.

Die drei Handtaschenhalter Herkules mit Doppelhaken passen perfekt auf die Kleiderstangen Herkules und ermöglichen Übersicht & Ordnung im begehbaren Kleiderschrank. Die extra breiten Auflageflächen eignen sich zur schonenden und griffbereiten Aufbewahrung von bis zu sechs Handtaschen oder Rucksäcken. Aber auch Schals, Krawatten, etc. finden auf den cleveren Haken einen praktischen Platz.

Nutzen Sie die Taschen-Halter, um Ihre Taschen perfekt in Szene zu setzen und Platz zu sparen. Die schönen Doppel-Haken sind aus robustem ABS in matt grau passend zur Herkules-Serie gefertigt und haben folgende Größe: je 9 x 12,5 x 14 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
400 g
Bruttogewicht:
500 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
12,5 cm
Breite Einzelartikel:
9 cm
Farbe:
Taschenhalter: Grau
Material:
Taschenhalter: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Begehbarer Kleiderschrank, Aufhängehilfe für Handtaschen, Hakenbügel, Taschen-Garderobe, Haken, taschenhalter, Aufhänger, Aufhängehaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,8625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,56*
€ 35,1764
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,43*
€ 35,0217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,05*
€ 33,3795
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,69*
€ 30,5711
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 24,89*
€ 29,6191
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,10*
€ 27,489
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.