Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Spül-Set Empire Schwarz, mit Spülbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Spül-Set Empire Schwarz, mit Spülbürste
WENKO Spül-Set Empire Schwarz, mit Spülbürste
WENKO Spül-Set Empire Schwarz, mit Spülbürste
WENKO Spül-Set Empire Schwarz, mit Spülbürste
WENKO Spül-Set Empire Schwarz, mit Spülbürste
WENKO Spül-Set Empire Schwarz, mit Spülbürste
WENKO Spül-Set Empire Schwarz, mit Spülbürste
Artikel-Nr.:
     4402-3620127800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3620127800
EAN/GTIN:
     4008838968444
Suchbegriffe:
Küchenutensilien-Halter

WENKO Spül-Set Empire Schwarz, mit Spülbürste

Bunte Vielfalt kommt mit dem Spül-Set Empire in jede Küche. Das attraktive Spül-Set kann in den verschiedensten Farben erworben werden. Egal ob in Gelb, Rot oder Lila - das Set ist ein echter Hingucker.

Bestehend aus einem Spender mit hochglanzverchromter Kunststoffpumpe für Flüssigseife oder Spülmittel und einer Spülbürste in moderner Form, bietet das Set eine großzügige Aufbewahrungsmöglichkeit für einen Schwamm. Ein praktischer Spültuchhalter aus hochwertigem Edelstahl macht das Trocknen der Tücher zu einer einfachen Angelegenheit.

Material: Spender: Soft-Touch Keramik, Behältnis: Polypropylen, Spültuchhalter: Edelstahl rostfrei
Farbe: Spender: Schwarz, Spültuchhalter: Silber glänzend
Maße B/H/T: 11 cm x 19 cm x 12,5 cm
Nettogewicht: 500 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
500 g
Bruttogewicht:
501 g
Länge Einzelartikel:
12,5 cm
Höhe Einzelartikel:
19 cm
Breite Einzelartikel:
11 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.25 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Spender: Soft-Touch Keramik, Behältnis: Polypropylen, Spültuchhalter: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: kunststoff;plastik;soap-dispenser;flüssig;seife;spender;lotion;Geschirrspülmittel;Spüli;nachfüllbar;spülmittel;bad;küche;Dispenser;Flasche;gastronomie;Zimmer;schale;halter;halterung;Wc;toilette;dosieren;pumpseifenspender;bath;set;kitchen;plastic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
34
8
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 12,82*
3 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 10,34*
€ 13,97*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 104 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 160 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 102,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.