| |
|
| Artikel-Nr.: 4402-2949020500 Herst.-Nr.: 2949020500 EAN/GTIN: 4008838146682 |
| |
|
| | |
| Maximex Eierköpfer Perfekt Edelstahl, rostfrei Einfaches Prinzip - geniale Wirkung. Mit dem Eierköpfer Perfekt gelingt jedes Frühstücksei in Perfektion. Beim Köpfen mit dem Messer verbleiben immer kleine Schalenreste am Ei. Schälen per Hand ist oft lästig. Mit dem Eierköpfer ist das sauber geköpfte Ei ab sofort ein Kinderspiel. Eine perfekte, ringförmige Sollbruchstelle entsteht, an der sich der Eierkopf sauber mit dem Messer abheben lässt. Einfach und sicher. Die stabile Ausführung aus Edelstahl sorgt für höchste Qualität. Natürlich ist der Eierköpfer spülmaschinengeeignet. Material: Edelstahl rostfrei Farbe: Silber Maße B/H/T: 13,8 cm x 4,1 cm Nettogewicht: 40 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 40 g | Bruttogewicht: | 45 g | Länge Einzelartikel: | 4,1 cm | Höhe Einzelartikel: | 13,8 cm | Breite Einzelartikel: | 4,1 cm | Farbe: | Silber | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eierschalensollbruchstellenverursacher, Ei köpfen, Clack Eierköpfer, Eierköpfer Sollbruchstelle, Frühstücksei öffnen, Eier schneiden, Ei aufschlagen, Eier kochen |
| | |
| |