Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4402-26093100 Herst.-Nr.: 26093100 EAN/GTIN: 4008838451519 |
| |
|
| | |
| WENKO Duschrost Indoor & Outdoor Acacia, aus Akazienholz Der Duschrost Indoor & Outdoor Acacia von WENKO empfängt Sie als naturnaher Hingucker nach der der erfrischenden Dusche oder dem entspannenden Poolgang. Geeignet für Innen und Außen besticht der Duschrost vor allem durch seinen natürlichen Look. Gefertigt ist der Baderost Acacia aus nachhaltigem Akazienholz. Das massive Holz ist besonders stabil und widerstandsfähig und lässt sich somit problemlos in Außenbereichen einsetzen. Der Rost präsentiert die natürliche Struktur der Akazie mit ihrer edlen Maserung und sorgt für ein helles Flair im Badezimmer. Der Duschrost eignet sich ideal als Badematte vor der Duschkabine oder der Badewanne. Die Unterseite des Baderosts ist rutschhemmend ausgestattet, sodass ein sicheres Ein- und Aussteigen aus der Dusche oder Wanne ermöglicht wird. Durch die Anordnung der Streben fließt Tropfwasser schnell ab. Auch im Outdoor-Bereich versprüht der Akazien-Rost seinen natürlichen Charme. Als Matte für den Poolbereich oder die Außendusche sorgt der (B x H x T): 60 x 2,5 x 40 cm große Baderost Indoor & Outdoor Acacia von WENKO für ein angenehmes Gefühl unter den Füßen. Der schicke Hingucker mit seiner angenehmen Farbgebung ist vielseitig einsetzbar und verleiht jedem Ort einen besonderen Wellness-Charakter. Material: Akazienholz Farbe: natur Maße B/H/T: 60 cm x 2,5 cm x 40 cm Nettogewicht: 1336 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1336 g | Bruttogewicht: | 1349 g | Länge Einzelartikel: | 40 cm | Höhe Einzelartikel: | 2,5 cm | Breite Einzelartikel: | 60 cm | Maß Zusatzinfo: | Höhe 2,5 cm | Farbe: | Braun | Material: | Akazienholz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4402 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 18,88* | € 29,14* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,31* | € 30,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4402 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 116,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4402 | | Versand: Lager 4402 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|