Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Baderost Indoor & Outdoor Acacia 55x85, Für Innen und Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Baderost Indoor & Outdoor Acacia 55x85, Für Innen und Außen
WENKO Baderost Indoor & Outdoor Acacia 55x85, Für Innen und Außen
WENKO Baderost Indoor & Outdoor Acacia 55x85, Für Innen und Außen
WENKO Baderost Indoor & Outdoor Acacia 55x85, Für Innen und Außen
WENKO Baderost Indoor & Outdoor Acacia 55x85, Für Innen und Außen
Artikel-Nr.:
     4402-25578100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25578100
EAN/GTIN:
     4008838391860
Suchbegriffe:
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatten
Nassraum-Bodenmatte
Nassraummatte

WENKO Baderost Indoor & Outdoor Acacia 55x85, Für Innen und Außen

Der Baderost Indoor & Outdoor Acacia von WENKO empfängt Sie als naturnaher Hingucker nach der der erfrischenden Dusche oder dem entspannenden Saunagang. Geeignet für Innen und Außen besticht der Duschrost vor allem durch seinen natürlichen Look.

Gefertigt ist der Baderost Acacia nämlich aus FSC® zertifiziertem Akazienholz. Das massive Holz ist besonders stabil und widerstandsfähig und lässt sich somit problemlos in Außenbereichen einsetzen. Der Rost präsentiert die natürliche Struktur der Akazie mit ihrer edlen Maserung und sorgt für ein helles Flair im Badezimmer.

Der Duschrost eignet sich ideal als Badematte vor der Duschkabine oder der Badewanne. Die Unterseite des Baderosts ist rutschhemmend ausgestattet, sodass ein sicheres Ein- und Aussteigen aus der Dusche oder Wanne ermöglicht wird. Durch die Anordnung der Streben fließt Tropfwasser schnell ab. Wer eine eigene Sauna zuhause hat, kann die Matte auch in diesem Bereich einsetzen.

Auch im Outdoor-Bereich versprüht der Akazien-Rost seinen natürlichen Charme. Als Matte für den Poolbereich oder die Außendusche sorgt der (B X T): 55 x 85 cm große Baderost Indoor & Outdoor Acacia von WENKO für ein angenehmes Gefühl unter den Füßen. Der schicke Hingucker mit seiner angenehmen Farbgebung ist vielseitig einsetzbar und verleiht jedem Ort einen besonderen Wellness-Charakter.


Material: Holz – Akazienholz
Farbe: natur
Maße B/H/T: 55 cm x 85 cm
Nettogewicht: 2693 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2693 g
Bruttogewicht:
2700 g
Länge Einzelartikel:
85 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
55 cm
Maß Zusatzinfo:
Höhe 2,5 cm
Farbe:
Braun
Material:
Holz – Akazienholz
Weitere Suchbegriffe: Nasszonenbelag, wenko bädermatte, bädermatten, Baderost;Baderost Holz;Baderost Outdoor;Baderost Pool;Duschrost;Duschrost Holz ;Baderost Akazie;Akazienholz;Akazienholz Möbel;Badematte;Badematte rutschfest;Badematte Holz;Bad-Accessoires;Bad Deko Holz;Badematte Outdoor;Sauna Rost Holz;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
11
4
Frei Haus
ab € 35,95*
€ 53,98*
2 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 42,22*
€ 58,05*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 24 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 52 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 215,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.