Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Static-Loc Wandhaken Duo Osimo, Befestigen ohne bohren


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Static-Loc Wandhaken Duo Osimo, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc Wandhaken Duo Osimo, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc Wandhaken Duo Osimo, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc Wandhaken Duo Osimo, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc Wandhaken Duo Osimo, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc Wandhaken Duo Osimo, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc Wandhaken Duo Osimo, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     4402-21934100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21934100
EAN/GTIN:
     4008838485491
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken

WENKO Static-Loc Wandhaken Duo Osimo, Befestigen ohne bohren

Innovativ und trendig, so setzen die neuen Wandhaken von WENKO Akzente in jeden Haushalt. Die Static-Loc Haken haften durch statische Aufladung und bieten starken Halt auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen, ganz ohne Schrauben und Bohren!

Die Anbringung ist kinderleicht. Einfach die Schutzfolie abziehen und den Haken fest andrücken. Aufgrund der statischen Aufladung saugt sich das gummierte Pad direkt an.

Der ausgefallene Doppel-Haken Osimo in elegantem Silber kann sofort belastet und jederzeit repositioniert werden. Hand- und Geschirrtücher, Waschlappen, Topfhandschuhe, etc. hält der praktische Helfer gleich dekorativ griffbereit. Auch der Nass-Rasierer findet auf dem Haken einen sicheren Platz. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Doppelhaken in elegantem Silber
  • Static-Loc Befestigung - Starker Halt durch statische Aufladung
  • Für alle glatten und leicht strukturierten Oberflächen
  • Einfach Schutzfolie abziehen und das gummierte Pad ansaugen lassen
  • Sofort belastbar und jederzeit repositionierbar
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
9 g
Bruttogewicht:
22 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
9 cm
Farbe:
Pad: Chrom, Haken: Transparent
Material:
Pad: Polyethylenterephthalat
Weitere Suchbegriffe: Static-Loc Hakenleiste, staticloc, statisch, aufladung, haften, Haftung, Haken Badezimmer, Haken Bad, Badhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,93002*
€ 16,57672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,22004*
€ 15,73185
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,98002*
€ 14,25622
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 11,59002*
€ 13,79212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.