Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Schuhspikes Profi Größe 37-41, fester Halt bei Eis und Schnee


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Schuhspikes Profi Größe 37-41, fester Halt bei Eis und Schnee
Maximex Schuhspikes Profi Größe 37-41, fester Halt bei Eis und Schnee
Maximex Schuhspikes Profi Größe 37-41, fester Halt bei Eis und Schnee
Maximex Schuhspikes Profi Größe 37-41, fester Halt bei Eis und Schnee
Maximex Schuhspikes Profi Größe 37-41, fester Halt bei Eis und Schnee
Maximex Schuhspikes Profi Größe 37-41, fester Halt bei Eis und Schnee
Maximex Schuhspikes Profi Größe 37-41, fester Halt bei Eis und Schnee
Artikel-Nr.:
     4400-9943881500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9943881500
EAN/GTIN:
     4008069048410
Suchbegriffe:
Schuh Krallen
Schuh Rutschschutz
Schuh Spikes
Schuhkrallen

Maximex Schuhspikes Profi Größe 37-41, fester Halt bei Eis und Schnee

Mehr Sicherheit bei Eis und Schnee - kein Ausrutschen mehr.
Die Schuhspikes bieten Ihnen besseren Halt auf vereisten oder verschneiten Gehwegen und Straßen.
Für festen Halt auch gegen seitliches Wegrutschen.
Einfach über den Schuh ziehen.
Größe 37-41.
Extra starke Qualität.
48 Spikes sind besser als ein Unfall.
Sie erhalten 1 Paar.

Material: Kunststoff (TPE), Eisen
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 10 cm x 25 cm
Nettogewicht: 296 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
296 g
Bruttogewicht:
301 g
Länge Einzelartikel:
25 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
10 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff (TPE), Eisen
Weitere Suchbegriffe: Schuhspikes, maximex schuhspikes, schuh krallen, Schuhspikes;Spikes zum Überziehen;Mehr Sicherheit bei Eis und Schnee;Kein Ausrutschen mehr;Spikes für Schuhe;Sicherheitsspikes für Schuhe;Rutschfeste Sohle mit Spikes;Sohle mit Spikes;Schuhsohle mit Spikes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
38
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 9,08*
Lager 4400
15
1
€ 4,95*
ab € 7,71*
€ 12,04*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.