Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Tierhaar-und Fussel Entferner Premium, stromlose Einhandbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Tierhaar-und Fussel Entferner Premium, stromlose Einhandbedienung
Maximex Tierhaar-und Fussel Entferner Premium, stromlose Einhandbedienung
Maximex Tierhaar-und Fussel Entferner Premium, stromlose Einhandbedienung
Maximex Tierhaar-und Fussel Entferner Premium, stromlose Einhandbedienung
Maximex Tierhaar-und Fussel Entferner Premium, stromlose Einhandbedienung
Maximex Tierhaar-und Fussel Entferner Premium, stromlose Einhandbedienung
Maximex Tierhaar-und Fussel Entferner Premium, stromlose Einhandbedienung
Artikel-Nr.:
     4400-9942920500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9942920500
EAN/GTIN:
     4008069045389
Suchbegriffe:
tierhaarentferner;fusselentferner;t...

Maximex Tierhaar-und Fussel Entferner Premium, stromlose Einhandbedienung

Entfernt Tierhaare von allen Polstern und Textilien – mühelos und zuverlässig.

Machen Sie Schluss mit Tierhaaren auf Ihren Möbeln und Kleidungsstücken! Unser Tierhaar- und Fussel-Entferner bietet Ihnen eine einfache und zugleich effektive Lösung, um Ihr Zuhause haarfrei und sauber zu halten. Dank seiner innovativen Technologie mit Silikonlippen und elektrostatischer Aufladung entfernt er Haare, Staub und Schmutzpartikel mühelos, ohne dabei Ihre Textilien zu beschädigen.
Ob Polster, Teppiche, Kleidung oder Autositze – unser Entferner ist vielseitig einsetzbar und schont zugleich die Umwelt, da er ganz ohne Strom und Kleberollen auskommt.

Der integrierte Auffangbehälter sorgt für eine einfache und hygienische Entleerung. Profitieren Sie von der praktischen Einhandbedienung und dem ergonomischen Griff.

Verabschieden Sie sich von Tierhaaren und sichern Sie sich jetzt Ihren neuen, effizienten Helfer im Kampf gegen Fusseln und Haare! Mit unserer 5-Jahres-Garantie investieren Sie in Qualität und Nachhaltigkeit.

Material: Gehäuse: ABS, Rolle: Polyamid
Farbe: Gehäuse: Grau, Rolle: Türkis
Maße B/H/T: 19,5 cm x 7 cm x 19 cm
Nettogewicht: 167 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
167 g
Bruttogewicht:
247 g
Länge Einzelartikel:
19 cm
Höhe Einzelartikel:
7 cm
Breite Einzelartikel:
19,5 cm
Farbe:
Grau
Material:
Gehäuse: ABS, Rolle: Polyamid
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
8
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 10,11*
Lager 4400
20
1
€ 4,95*
ab € 7,67*
€ 11,16*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.