Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Faltbarer Getränkespender mit Zapfhahn, 7,5 l, mit Tragegriff, 40 x 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Faltbarer Getränkespender mit Zapfhahn, 7,5 l, mit Tragegriff, 40 x 12 cm
Maximex Faltbarer Getränkespender mit Zapfhahn, 7,5 l, mit Tragegriff, 40 x 12 cm
Maximex Faltbarer Getränkespender mit Zapfhahn, 7,5 l, mit Tragegriff, 40 x 12 cm
Maximex Faltbarer Getränkespender mit Zapfhahn, 7,5 l, mit Tragegriff, 40 x 12 cm
Maximex Faltbarer Getränkespender mit Zapfhahn, 7,5 l, mit Tragegriff, 40 x 12 cm
Maximex Faltbarer Getränkespender mit Zapfhahn, 7,5 l, mit Tragegriff, 40 x 12 cm
Maximex Faltbarer Getränkespender mit Zapfhahn, 7,5 l, mit Tragegriff, 40 x 12 cm
Artikel-Nr.:
     4400-9940410500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9940410500
EAN/GTIN:
     4008069044931
Suchbegriffe:
Dispenser-Hahn
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser

Maximex Faltbarer Getränkespender mit Zapfhahn, 7,5 l, mit Tragegriff, 40 x 12 cm

Ob beim Picknick, beim Camping, auf dem Spielplatz oder zur Gartenparty - mit diesem 7,5 l fassenden Getränkespender ist das Lieblingsgetränk stets am Start.
Der Zapfhahn dosiert exakt und hygienisch, dank stabilem Tragegriffes kann er sicher transportiert werden. Durch die große Öffnung lässt sich der Getränkespender leicht befüllen - auch mit Eiswürfeln, Zitronenscheiben, etc.
Der Clou: nach Gebrauch wird der Getränkespender einfach platzsparend zusammengefaltet und ist dann statt 40 cm nur noch 12 cm hoch.
Material: PP und TPE


Material: Graue Bestandteile: Polypropylen, Transparente Bestandteile: Kunststoff (TPE)
Farbe: Graue Bestandteile: Grau, Transparente Bestandteile: Transparent
Maße B/H/T: 24 cm x 24 cm x 28,2 cm
Nettogewicht: 400 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
400 g
Bruttogewicht:
450 g
Länge Einzelartikel:
28,2 cm
Höhe Einzelartikel:
24 cm
Breite Einzelartikel:
24 cm
Maß Zusatzinfo:
24x24x28,2cm, 24x24x12cm gefaltet, Fassungsvermögen: 7.5 l
Farbe:
Grau
Material:
Graue Bestandteile: Polypropylen, Transparente Bestandteile: Kunststoff (TPE)
Weitere Suchbegriffe: Getränkespender, Kaltgetränke-Dispenser, Kaltgetränke-Spender, Kaltgetränkedispenser, Kaltgetränkespender, kaltgetränke dispenser, getränkespender;getränkebehälter;zapfhahn;tragegriff;party;picknick;feier;faltbar;platzsparend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 9,01*
Lager 4400
11
1
€ 4,95*
ab € 7,25*
€ 10,71*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.