Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Umhänge Ventilator, Hände bleiben frei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Umhänge Ventilator, Hände bleiben frei
Maximex Umhänge Ventilator, Hände bleiben frei
Maximex Umhänge Ventilator, Hände bleiben frei
Maximex Umhänge Ventilator, Hände bleiben frei
Maximex Umhänge Ventilator, Hände bleiben frei
Maximex Umhänge Ventilator, Hände bleiben frei
Maximex Umhänge Ventilator, Hände bleiben frei
Artikel-Nr.:
     4400-9937981500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9937981500
EAN/GTIN:
     4260484594433
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Tischventilator
akku ventilator

Maximex Umhänge Ventilator, Hände bleiben frei

Die "Klimaanlage" zum Umhängen Kabelloser Umhängeventilator für maximale Bewegungsfreiheit

Einen kühlen Kopf bewahren? Ganz einfach mit diesem Ventilator zum Umhängen!
Sommerliche Temperaturen, schweißtreibende Arbeit, Outdoor Aktivitäten oder die berüchtigten Hitzewallungen - die beiden individuell einstellbaren Ventilatorköpfe sorgen stets für eine frische Brise.

Der Ventilator wird einfach um den Hals gelegt, die Hände bleiben so stets frei. Nichts stört, nichts ist im Weg bei der Arbeit, beim Hobby oder bei sportlichen Aktivitäten. Beste Trageeigenschaften, einfache Bedienung und eine besonders hochwertige Verarbeitung zeichnen den Ventilator aus. Die beiden Ventilatorköpfe sind in alle Richtungen und um 360º drehbar. Die Bedienung erfolgt durch zwei Tasten - bequem und intuitiv. Drei Geschwindigkeitsstufen stehen zur Wahl.
Doch der Ventilator hat mehr zu bieten als Kühlung: Licht und Duft! Das LED-Licht ist zuschaltbar - wahlweise in neutralweiß / RGB Farbwechsel.

Die beiliegenden Duftpads können mit Parfüm oder ätherischen ölen beträufelt und in den Ventilatorkopf eingelegt werden. Die Energie liefert ein Lithium-Ionen-Akku mit 2.000mAh. Einmal aufgeladen (per USB-Anschluss) sorgt er lange für Abkühlung (bis zu 8 Stunden). Selbstverständlich kann man den Ventilator auch als Tischventilator verwenden.
Maße: ca. 27,5 x 17 x 3,2 cm (Durchmesser der Ventilatorköpfe: je ca. 8 cm), 246 g. Material: ABS. Reinigung: feucht abwischen. Inkl. USB-Kabel.



Material: Gehäuse: Kunststoff (ABS), Bügel-Ummantelung: Silikon, Bügel: Kupfer
Farbe: Gehäuse: Weiß
Maße B/H/T: 19 cm x 3 cm x 23 cm
Nettogewicht: 192 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
192 g
Bruttogewicht:
260 g
Länge Einzelartikel:
23 cm
Höhe Einzelartikel:
3 cm
Breite Einzelartikel:
19,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Ventilator;Klimaanlage;Handventilator;Tischventilator;Umhänge Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
28
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 15,29*
Lager 4400
11
1
€ 4,95*
ab € 12,80*
€ 18,11*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.