Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Maxi Tape schwarz M, Hochleistungs-Panzertape für Profi-Ansprüche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Maxi Tape schwarz M, Hochleistungs-Panzertape für Profi-Ansprüche
Maximex Maxi Tape schwarz M, Hochleistungs-Panzertape für Profi-Ansprüche
Maximex Maxi Tape schwarz M, Hochleistungs-Panzertape für Profi-Ansprüche
Maximex Maxi Tape schwarz M, Hochleistungs-Panzertape für Profi-Ansprüche
Maximex Maxi Tape schwarz M, Hochleistungs-Panzertape für Profi-Ansprüche
Maximex Maxi Tape schwarz M, Hochleistungs-Panzertape für Profi-Ansprüche
Maximex Maxi Tape schwarz M, Hochleistungs-Panzertape für Profi-Ansprüche
Artikel-Nr.:
     4400-9935111500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9935111500
EAN/GTIN:
     4260484593085
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen

Maximex Maxi Tape schwarz M, Hochleistungs-Panzertape für Profi-Ansprüche

MAXI TAPE - die Panzertape-Revolution
Verkleben, versiegeln, reparieren - stark, wasserdicht, dauerhaft

MAXI-TAPE ist ohne übertreibung die Neuerfindung des Panzertapes. Es klebt sofort und dauerhaft. Es passt sich perfekt an Form und Oberfläche an und repariert sogar große Löcher und Risse. Extreme Wetterbedingungen, Temperaturschwankungen und UV-Licht können ihm nichts anhaben.

MAXI-TAPE ist ein Hochleistungs-Panzertape für Profi- Ansprüche. Im gesamten Outdoor-Bereich, bei der Gartenarbeit, im Haushalt, in der Werkstatt oder bei Reparaturen am Haus (Dachrinnen, Fenster, Dach) - der Klebeband-Allrounder verklebt und versiegelt schnell und zuverlässig.

Wenn man es selbst nicht gesehen hat, kann man es kaum glauben. MAXI-TAPE klebt sogar unter Wasser - im gleichen Moment, wie es aufgebracht wird. Die Bilder verdeutlichen es.

Material: Heißschmelzkleber und PPA.
Druckresistenz: 4 bar.
MAXI-TAPE - unverzichtbar für Heimwerker und Profis.
Größe M (20cm x 1,5 m), schwarz.


Material: Polypropylen
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 10 cm x 9,5 cm
Nettogewicht: 300 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
300 g
Bruttogewicht:
392 g
Länge Einzelartikel:
9,5 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff PVC/PU und sonstige
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, klebebandstreifen schwarz, klebe streifen, Panzertape;Klebeband;Panzer Klebeband;Tape;verkleben;reparieren;versiegeln;Reparatur Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
43
22
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 8,55*
Lager 4400
43
1
€ 4,95*
ab € 7,12*
€ 9,77*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.