Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Roll easy, macht Sie unabhängiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Roll easy, macht Sie unabhängiger
Maximex Roll easy, macht Sie unabhängiger
Maximex Roll easy, macht Sie unabhängiger
Maximex Roll easy, macht Sie unabhängiger
Maximex Roll easy, macht Sie unabhängiger
Maximex Roll easy, macht Sie unabhängiger
Maximex Roll easy, macht Sie unabhängiger
Artikel-Nr.:
     4400-9903990500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9903990500
EAN/GTIN:
     4260029363890
Suchbegriffe:
Rückenkratzer;Eincremehilfe;Pflegeh...

Maximex Roll easy, macht Sie unabhängiger

Medizinische Cremes, Duschgel, Sonnencreme -
jetzt kinderleicht auftragen 3 Applikatoren massieren und cremen sogar den Rücken ohne Verrenkungen

Selbst schwer erreichbare Stellen am Körper - wie den Rücken - cremen Sie jetzt ganz leicht und ohne fremde Hilfe ein. Roll Easy hat einen ausklappbaren Griff (von 21 auf 38 cm Länge) und ist ergonomisch geformt für höchsten Anwendungskomfort.
Tragen Sie Cremes, Lotionen, Duschgel oder Sonnenöl sparsam auf einen der drei auswechselbaren Applikatoren auf, klappen Sie bei Bedarf den Griff aus - und los geht's. Sie werden überrascht sein, wie viel weniger Creme oder Salbe Sie benötigen, da nichts mehr in eine cremende Hand einziehen kann.
Roll Easy macht Sie unabhängiger - sei es am Strand oder bei der täglichen Anwendung innerhalb einer medizinischen Therapie.
Der weiche überzug der verschiedenen Aufsätze sorgt für eine sanfte Massage und fühlt sich wunderbar auf der Haut an. Da diese Aufsätze beweglich gelagert sind, passt sich Roll Easy den Körperkonturen ideal an.
Roll Easy wiegt nur 98 g, ist aber dennoch äußerst stabil. Das Gerät und die drei Aufsätze werden in einer praktischen, transparenten Aufbewahrungstasche geliefert. So können Sie Ihren Roll Easy spritzwassergeschützt und stets griffbereit im Bad aufhängen.

In Europa ist die Wirkung des Produktes nicht bewiesen. Weder der Hersteller noch der Verkäufer versprechen eine Heilwirkung.


Material: Griff: Kunststoff (ABS), Applikatorenhalterung: Kunststoff (ABS), Applikatoren: Kunststoff (TPE)
Farbe: Griff: Weiß, Applikatorenhalterung: Dunkelblau, Applikatoren: Weiß
Maße B/H/T: 5,5 cm x 10,0 cm x 24,0 cm
Nettogewicht: 120 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
120 g
Bruttogewicht:
142 g
Länge Einzelartikel:
24 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
5,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff (ABS)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
68
Frei Haus
ab € 10,91*
€ 15,03*
Lager 4400
23
1
€ 4,95*
ab € 12,78*
€ 18,06*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.