Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Türgriff-Kette abschließbar, kein Anbohren notwendig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Türgriff-Kette abschließbar, kein Anbohren notwendig
Maximex Türgriff-Kette abschließbar, kein Anbohren notwendig
Maximex Türgriff-Kette abschließbar, kein Anbohren notwendig
Maximex Türgriff-Kette abschließbar, kein Anbohren notwendig
Maximex Türgriff-Kette abschließbar, kein Anbohren notwendig
Maximex Türgriff-Kette abschließbar, kein Anbohren notwendig
Maximex Türgriff-Kette abschließbar, kein Anbohren notwendig
Artikel-Nr.:
     4400-8757500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     8757500
EAN/GTIN:
     4008838376256
Suchbegriffe:
türgriffkette;türkette;türschloss;S...

Maximex Türgriff-Kette abschließbar, kein Anbohren notwendig

Für mehr Sicherheit im Haus mit nur einem Handgriff. Mit der zuverlässigen Türkette von Maximex erhalten Sie die perfekte Lösung für Haus-, Eingangs- und Wohnungstüren. Die clevere Kette ist abschließbar und dadurch sowohl von innen als auch von außen durch den Türspalt mit dem Schlüssel zu entriegeln.
So kann man die Tür einen Spalt öffnen und nachsehen, wer davor steht. Der Sicherungsring zum Einhängen am Türgriff verhindert einfach und effektiv unerwünschtes Eindringen.

Die Türkette ist für rechts- und linksschließende Türen geeignet. Weil zur Anbringung der Sicherheitskette kein Loch im Türblatt oder -rahmen gebohrt werden muss, ist sie auch besonders für Mietwohnungen sowie Metall- und Glastüren geeignet.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.




Material: verzinktes Metall
Farbe: Silber matt
Maße B/H/T: 30 cm x 7 cm x 2,5 cm
Nettogewicht: 290 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
290 g
Bruttogewicht:
318 g
Länge Einzelartikel:
2,5 cm
Höhe Einzelartikel:
7 cm
Breite Einzelartikel:
30,0 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
34
Frei Haus
ab € 11,77*
€ 16,27*
Lager 4400
19
1
€ 4,95*
ab € 13,79*
€ 19,60*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.