Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Wischmop TRIANGEL, problemlose Reinigung von Ecken, Nischen und großen Flächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Wischmop TRIANGEL, problemlose Reinigung von Ecken, Nischen und großen Flächen
Maximex Wischmop TRIANGEL, problemlose Reinigung von Ecken, Nischen und großen Flächen
Maximex Wischmop TRIANGEL, problemlose Reinigung von Ecken, Nischen und großen Flächen
Maximex Wischmop TRIANGEL, problemlose Reinigung von Ecken, Nischen und großen Flächen
Maximex Wischmop TRIANGEL, problemlose Reinigung von Ecken, Nischen und großen Flächen
Maximex Wischmop TRIANGEL, problemlose Reinigung von Ecken, Nischen und großen Flächen
Maximex Wischmop TRIANGEL, problemlose Reinigung von Ecken, Nischen und großen Flächen
Artikel-Nr.:
     4400-86930500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     86930500
EAN/GTIN:
     4008838218945
Suchbegriffe:
Fliesen-Wischer
Wisch-Tuch
Putzen
Boden

Maximex Wischmop TRIANGEL, problemlose Reinigung von Ecken, Nischen und großen Flächen

Haben Sie auch immer Probleme beim Putzen und Wischen in die Ecken zu kommen? Mit dem Wischmop Triangel ist das nun vorbei. Der Mopp verfügt über einen ausziehbaren und biegsamen Verlängerungshals und kann so auch hervorragend genutzt werden, um schwer zugängliche Bereiche hinter Schränken oder unter Regalen zu reinigen.

Das große Dreieck des cleveren Wischmops ist ideal, um auch großflächig zu reinigen. Der stufenlos ausziehbare Teleskopstiel (bis zu einer Gesamtlänge von ca. 160 cm) ermöglicht eine einfache, rückenschonende Hausarbeit. Der abnehmbare, hochwertige Mikrofaserbezug entfernt selbst hartnäckigsten Schmutz und kann bei 40ºC gewaschen werden.

Textilzusammensetzung:

•100% Polyester

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.




Material: 100 % Polyester
Farbe: Teleskopstiel: Schwarz, Verlängerungsstiel : Grün, Bezug: Grün
Maße B/H/T: 28 cm x 68-160 cm x 3 cm
Nettogewicht: 550 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
550 g
Bruttogewicht:
700 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
68-160 cm
Breite Einzelartikel:
28,0 cm
Farbe:
Teleskopstiel: Schwarz, Verlängerungsstiel : Grün, Bezug: Grün
Material:
Teleskopstiel: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Verlängerungsstiel : Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Bezug: 100 % Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
8
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 15,95*
Lager 4400
12
1
€ 4,95*
ab € 12,74*
€ 18,13*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.