Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Tubenpresse EDELSTAHL, 3er Set, Tuben restlos entleeren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Tubenpresse EDELSTAHL, 3er Set, Tuben restlos entleeren
Maximex Tubenpresse EDELSTAHL, 3er Set, Tuben restlos entleeren
Maximex Tubenpresse EDELSTAHL, 3er Set, Tuben restlos entleeren
Maximex Tubenpresse EDELSTAHL, 3er Set, Tuben restlos entleeren
Maximex Tubenpresse EDELSTAHL, 3er Set, Tuben restlos entleeren
Maximex Tubenpresse EDELSTAHL, 3er Set, Tuben restlos entleeren
Maximex Tubenpresse EDELSTAHL, 3er Set, Tuben restlos entleeren
Artikel-Nr.:
     4400-85953500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     85953500
EAN/GTIN:
     4008838436998
Suchbegriffe:
tubenpresse;edelstahl tubenpresse;t...

Maximex Tubenpresse EDELSTAHL, 3er Set, Tuben restlos entleeren

Entdecken Sie den ultimativen Helfer in Ihrem Haushalt, der Ihnen dabei assistiert, jeden Cent wertvoll zu nutzen und gleichzeitig für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. Unsere Tubenpresse ist nicht nur ein praktisches, sondern auch ein unverzichtbares Küchenutensil, das verspricht, jede Tube – sei es aus Kunststoff oder Metall – restlos zu entleeren. Wozu also noch Geld verschwenden, wenn Sie mit diesem kraftvollen Helfer jede noch so hartnäckige Tube meistern können?

Gefertigt aus stabilem Edelstahl, steht diese Tubenpresse für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Ob Zahnpasta, Senf, Tomatenmark oder Mayonnaise, die Anwendung ist kinderleicht und sorgt dafür, dass Sie den Inhalt ohne Mühe und vor allem restlos nutzen können. Die einfache Handhabung überzeugt: Setzen Sie die Edelstahlpresse an der Tube an, drehen Sie an der Schraube und schon können Sie den gewünschten Inhalt sauber und vollständig herauspressen. Ein weiteres Plus ist die Stehfunktion, die eine optimale Lagerung ermöglicht und so für eine ordentliche Aufbewahrung sorgt.

Mit den Maßen von jeweils 8,3 x 3,9 x 3,5 cm und im praktischen 3er-Set angeboten, bietet diese Tubenpresse nicht nur für Einzelhaushalte, sondern auch für Familien eine ideale Lösung, um auf effiziente Weise Ressourcen zu schonen und den Haushalt nachhaltig zu führen.

Sagen Sie ab heute der Verschwendung und dem frustrierenden Kampf mit den Tuben Adieu und genießen Sie die Zufriedenheit, jedes Produkt bis zum letzten Tropfen auszunutzen. Ein kleiner Schritt für Sie, ein großer Schritt in Richtung eines nachhaltigeren Haushalts.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Silber matt
Maße B/H/T: 8 cm x 3 cm x 3,5 cm
Nettogewicht: 261 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
261 g
Bruttogewicht:
288 g
Länge Einzelartikel:
3,5 cm
Höhe Einzelartikel:
3 cm
Breite Einzelartikel:
8 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
45
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 12,20*
Lager 4400
19
1
€ 4,95*
ab € 10,27*
€ 14,65*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.