Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Verschlussklammern Edelstahl, 10er Set, aromafrisch verschließen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Verschlussklammern Edelstahl, 10er Set, aromafrisch verschließen
Maximex Verschlussklammern Edelstahl, 10er Set, aromafrisch verschließen
Maximex Verschlussklammern Edelstahl, 10er Set, aromafrisch verschließen
Maximex Verschlussklammern Edelstahl, 10er Set, aromafrisch verschließen
Maximex Verschlussklammern Edelstahl, 10er Set, aromafrisch verschließen
Maximex Verschlussklammern Edelstahl, 10er Set, aromafrisch verschließen
Maximex Verschlussklammern Edelstahl, 10er Set, aromafrisch verschließen
Artikel-Nr.:
     4400-85888500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     85888500
EAN/GTIN:
     4008069052295
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
verschlussklammern

Maximex Verschlussklammern Edelstahl, 10er Set, aromafrisch verschließen

In jedem Haushalt gibt es Dinge, die so selbstverständlich sind, dass man ihre tägliche Wichtigkeit oft gar nicht mehr bemerkt – bis sie fehlen. Zu diesen unverzichtbaren Helfern gehören zweifellos unsere Edelstahl-Verschlussklammern, die in keiner Küche fehlen sollten. Sie bieten eine einfache und effiziente Lösung, um geöffnete Verpackungen wieder sicher und aromafrisch zu verschließen.

Ob Kaffee, Tee, Müsli, Reis, Nudeln oder Chips – mit diesen praktischen Klammern bleibt alles genau so frisch und knackig, wie Sie es wünschen. Doch ihre Einsatzmöglichkeiten reichen weit über die Küche hinaus. Auch Beutel mit Waschmittel, Tierfutter, Rasendünger, Grassamen oder sogar Baustoffe lassen sich mit diesen vielseitigen Helfern effektiv verschließen.

Hergestellt aus 100 % hochwertigem Edelstahl, gewährleisten diese Verschlussklammern Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im täglichen Gebrauch. Dank der starken Klemmfeder halten sie sicher und ohne zu verrutschen, was sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil jedes Haushalts macht. Im Set enthalten sind 10 Stück dieser hochwertigen Klammern, begleitet von einer 5-jährigen Garantie, die unser Vertrauen in die Qualität und die Zufriedenheit der Nutzer unterstreicht.

Mit unseren Edelstahl-Verschlussklammern sichern Sie sich nicht nur frischere Lebensmittel, sondern auch ein Stück Ordnung in Ihrem Zuhause.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Silber matt
Maße B/H/T: 7,6 cm x 3,5 cm x 6,3 cm
Nettogewicht: 350 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
350 g
Bruttogewicht:
398 g
Länge Einzelartikel:
6,3 cm
Höhe Einzelartikel:
3,5 cm
Breite Einzelartikel:
7,6 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: verschlussklammern;edelstahl verschlussklammern;klammern für offene tüten;aromafrisch verschließen;verschlüsse für offene verpackungen;wiederverwendbare klammern;wiederverwendbare verschlussklammern;geöffnete verpackungen verschließen;maximex
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 9,16*
1
€ 7,95*
ab € 6,48*
€ 9,38*
Lager 4400
19
1
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 10,35*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.