Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Multi-Tierdecke Größe S, 60 x 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Multi-Tierdecke Größe S, 60 x 45 cm
Maximex Multi-Tierdecke Größe S, 60 x 45 cm
Maximex Multi-Tierdecke Größe S, 60 x 45 cm
Maximex Multi-Tierdecke Größe S, 60 x 45 cm
Maximex Multi-Tierdecke Größe S, 60 x 45 cm
Maximex Multi-Tierdecke Größe S, 60 x 45 cm
Maximex Multi-Tierdecke Größe S, 60 x 45 cm
Artikel-Nr.:
     4400-809660500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     809660500
EAN/GTIN:
     4008838874172
Suchbegriffe:
Tier
Tierdecke
Tier-Decke
Decke

Maximex Multi-Tierdecke Größe S, 60 x 45 cm

Angenehmes Liegevergnügen für große Haustiere - auf dieser Multi-Tierdecke mit Antihaft-Effekt kann sich der Vierbeiner bequem ausruhen. Die große Baumwolldecke ist weich gepolstert und reinigt sie sich fast von allein. Aufgrund der speziellen PTFE-Beschichtung haften weder Tierhaare noch Schmutz an der Decke. Ein kurzes Ausschütteln genügt und schon kann sich der Hund oder die Katze wieder gemütlich hinlegen.

Silikon-Noppen an der Unterseite der Decke verhindern das Rutschen der Decke. Der Polyester-Boden ist zudem wasserdicht und luftdurchlässig. Bei Bedarf kann die Tierdecke bei 30ºC in der Maschine gewaschen werden. Die Tierdecke in S ist 60 x 45 cm groß.

Textilzusammensetzung:


•Oberseite: 100% Baumwolle
•Unterseite: 100% Polypropylen


Produktdetails:


•Große, weich gepolsterte Baumwolldecke für bequemes Ausruhen der Vierbeiner
•Antihaft-Effekt, reinigt sich fast von allein, Silikon-Noppen an der Unterseite der Decke verhindern das Rutschen
•Wasserdichter und luftdurchlässiger Polyester-Boden
•Bei 30ºC in der Maschine waschbar
•Maße (B x H x T): 60 x 1,5 x 45 cm



Material: Oberseite: 100 % Baumwolle, Unterseite: 100 % Polypropylen, Füllung: 100 % Polyester
Farbe: Oberseite: Beige, Unterseite: Schwarz
Maße B/H/T: 45 cm x 2 cm x 60 cm
Nettogewicht: 170 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
170 g
Bruttogewicht:
180 g
Länge Einzelartikel:
60 cm
Höhe Einzelartikel:
2 cm
Breite Einzelartikel:
45,0 cm
Farbe:
Oberseite: Beige, Unterseite: Schwarz
Material:
Oberseite: 100% Baumwolle / Unterseite: 100% Polypropylen / Füllung: 100% Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 12,08*
Lager 4400
13
1
€ 4,95*
ab € 10,23*
€ 14,63*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
809690500
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.