Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Haarlos schön Enthaarungscreme 30 ml, hemmt den Haarwuchs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Haarlos schön Enthaarungscreme 30 ml, hemmt den Haarwuchs
Maximex Haarlos schön Enthaarungscreme 30 ml, hemmt den Haarwuchs
Maximex Haarlos schön Enthaarungscreme 30 ml, hemmt den Haarwuchs
Maximex Haarlos schön Enthaarungscreme 30 ml, hemmt den Haarwuchs
Maximex Haarlos schön Enthaarungscreme 30 ml, hemmt den Haarwuchs
Maximex Haarlos schön Enthaarungscreme 30 ml, hemmt den Haarwuchs
Maximex Haarlos schön Enthaarungscreme 30 ml, hemmt den Haarwuchs
Artikel-Nr.:
     4400-77361500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     77361500
EAN/GTIN:
     4008838175071
Suchbegriffe:
haarlos-schön gesicht;haarwuchshemm...

Maximex Haarlos schön Enthaarungscreme 30 ml, hemmt den Haarwuchs

Spezialprodukt gegen unerwünschten Haarwuchs im Gesicht (Damenbart) - verhindert wirksam und langfristig das Nachwachsen von Haaren und Flaum.

Der Haarwuchshemmer dringt bis zu den Haarwurzeln vor und verlangsamt das Nachwachsen, so dass der Haar-wuchs immer weniger wird, da das Haar nicht mehr so wie bisher nachwachsen kann.

Für jeden Hauttyp geeignet.

Mit hohem Feuchtigkeitsfaktor. Pflegt besonders empfindliche Haut nach der Haarentfernung.

Dringt sofort in die Haut ein, ohne Spuren zu hinterlassen.

Wirkt reizlindernd, beruhigend und angenehm kühlend nach jeder Enthaarung.

Inhalt: 30 ml

Made in Germany.

Material: Inhalt, Tube: PET
Farbe: Inhalt: Weiß, Tube: Weiß
Maße B/H/T: 4 cm x 11,4 cm x 2,4 cm
Nettogewicht: 35 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
35 g
Bruttogewicht:
48 g
Länge Einzelartikel:
2,4 cm
Höhe Einzelartikel:
11,4 cm
Breite Einzelartikel:
4 cm
Farbe:
Blau
Material:
Inhalt, Tube: PET
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
112
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 9,24*
Lager 4400
34
1
€ 4,95*
ab € 7,78*
€ 11,20*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.