Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleidersack Balance 180 x 60 cm, 4er Set, atmungsaktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleidersack Balance 180 x 60 cm, 4er Set, atmungsaktiv
WENKO Kleidersack Balance 180 x 60 cm, 4er Set, atmungsaktiv
WENKO Kleidersack Balance 180 x 60 cm, 4er Set, atmungsaktiv
WENKO Kleidersack Balance 180 x 60 cm, 4er Set, atmungsaktiv
WENKO Kleidersack Balance 180 x 60 cm, 4er Set, atmungsaktiv
WENKO Kleidersack Balance 180 x 60 cm, 4er Set, atmungsaktiv
WENKO Kleidersack Balance 180 x 60 cm, 4er Set, atmungsaktiv
Artikel-Nr.:
     4400-71533800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71533800
EAN/GTIN:
     4008838466667
Suchbegriffe:
Kleidersack
Kleidertasche
wenko kleidersack
kleidersack

WENKO Kleidersack Balance 180 x 60 cm, 4er Set, atmungsaktiv

Die vielseitige Aufbewahrungsserie Balance von WENKO bietet zahlreiche Möglichkeiten, Kleidungsstücke und Textilien staubfrei, atmungsaktiv und platzsparend zu verstauen. Alle Artikel der Balance Aufbewahrungs-Serie sind aus atmungsaktivem, strapazierfähigem Vlies-Material gefertigt und optimal für den schonenden Einsatz auf Reisen und zu Hause konzipiert.

Der charmante Kleidersack Balance im praktischen 2er Set eignet sich sowohl optimal zur staubfreien Aufbewahrung oder auch als Reisebegleiter zum schonenden Transport von hochwertigen Textilien, Hemden, Blusen, Anzügen oder Kleidern (Größe jeweils 180 x 60 cm). Diese werden einfach mit dem Kleiderbügel in die Kleidersäcke eingefügt und dann im Kleiderschrank oder an der Garderobe aufgehängt. Dank der breiten Seitenfalte ist diese Kleiderhülle besonders gut geeignet für ausladende Braut- und Abendkleider.

Versehen mit einem durchgehenden Reißverschluss können die Kleiderhüllen bequem geöffnet und geschlossen werden. Ein transparentes Sichtfenster ermöglicht auch im geschlossenen Zustand einen Blick auf den Inhalt. Besonders praktisch: die Transport-Öse und die Kleiderbügelaussparung!

Die dekorativen Balance-Kleidersäcke im trendigen Taupe mit zartem Muster bieteten sicheren Schutz vor Staub und äußeren Einflüssen, wie Schmutz, etc. und eine falten- und knitterfreie Aufbewahrung für einen perfekt gepflegten Auftritt.

Material: Kleidersack: 100 % Polypropylen (PP-Faserstoff)
Farbe: Stoff: Taupe, Folie: Transparent, Mehrfarbig
Maße B/H/T: 60 cm x 180 cm
Nettogewicht: 342 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
342 g
Bruttogewicht:
544 g
Länge Einzelartikel:
180 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
60 cm
Farbe:
Taupe
Material:
Kleidersack: 100 % Polypropylen (PP-Faserstoff)
Weitere Suchbegriffe: kleider-sack;lang;180;jacken;braut-kleid;mantel;kleiderbeutel;kleiderhülle;anzug;extralang;reisen;motten-schutz;transparent;reißverschluss;hülle;plastik;aufbewahrung;staubfrei;set;staub-schutz;fenster;griff;kleiderschutzhülle;erwachsene;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.