Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschenetz 3 kg, 4er Set, mit Reißverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschenetz 3 kg, 4er Set, mit Reißverschluss
WENKO Wäschenetz 3 kg, 4er Set, mit Reißverschluss
WENKO Wäschenetz 3 kg, 4er Set, mit Reißverschluss
WENKO Wäschenetz 3 kg, 4er Set, mit Reißverschluss
WENKO Wäschenetz 3 kg, 4er Set, mit Reißverschluss
WENKO Wäschenetz 3 kg, 4er Set, mit Reißverschluss
WENKO Wäschenetz 3 kg, 4er Set, mit Reißverschluss
Artikel-Nr.:
     4400-71525800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71525800
EAN/GTIN:
     4008838464977
Suchbegriffe:
Wäsche-Netz
Wäschenetz
wenko wäschenetz
wäsche netz

WENKO Wäschenetz 3 kg, 4er Set, mit Reißverschluss

Das Wäschenetz von WENKO schützt Feinwäsche und kleine Wäschestücke beim Waschen, Spülen und Schleudern. Der praktische Reißverschluss zum Verschließen des Netzes ist zum Schutz der anderen Wäsche und der Waschmaschine mit einer Zipper-Abdeckung ausgestattet.

Ob Feinstrumpfhosen, Dessous oder Kaschmir-Kleidung - das praktische Wäschenetz schont empfindliche Wäsche, ist kochfest und fasst bis zu 3 kg Wäsche. Auch Gardinen können bedenkenlos mit Häkchen und Rollen im Wäschenetz gewaschen werden. Selbst Kragen und Manschetten werden im Wäschenetz wirksam geschützt.

Dank des Wäschnetzes von WENKO drohen keine bösen Überraschungen: Im komfortablen 4er Set können gleich mehrere Wäschestücke in der Maschine gereinigt werden, ohne dabei Schaden zu nehmen.

Material: 100 % Polyester
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 50 cm x 70 cm
Nettogewicht: 352 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
352 g
Bruttogewicht:
680 g
Länge Einzelartikel:
70 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
50 cm
Farbe:
Weiß
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: wäschenetz;waschmaschine;groß;wäschenetze;bh;schuhe;50x70;reißverschluss;set;weiß;socken;feinwäsche;netz;beutel;sack;wäschesack;wäschebeutel;unterwäsche;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.