Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Bewässerungs-Spikes 30er Set, gleichmäßige Wasserversorgung von Pflanzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Bewässerungs-Spikes 30er Set, gleichmäßige Wasserversorgung von Pflanzen
Maximex Bewässerungs-Spikes 30er Set, gleichmäßige Wasserversorgung von Pflanzen
Maximex Bewässerungs-Spikes 30er Set, gleichmäßige Wasserversorgung von Pflanzen
Maximex Bewässerungs-Spikes 30er Set, gleichmäßige Wasserversorgung von Pflanzen
Maximex Bewässerungs-Spikes 30er Set, gleichmäßige Wasserversorgung von Pflanzen
Maximex Bewässerungs-Spikes 30er Set, gleichmäßige Wasserversorgung von Pflanzen
Maximex Bewässerungs-Spikes 30er Set, gleichmäßige Wasserversorgung von Pflanzen
Artikel-Nr.:
     4400-71478800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71478800
EAN/GTIN:
     4008069047680
Suchbegriffe:
bewässerungssystem;bewässerungssyst...

Maximex Bewässerungs-Spikes 30er Set, gleichmäßige Wasserversorgung von Pflanzen

Sie planen einen Kurztrip und haben niemanden, der sich um Ihre Pflanzen kümmern kann? Die Bewässerungs-Spikes von Maximex übernehmen den Job und sind kinderleicht anzuwenden!

Das spitze Ende der orangefarbenen Helfer wird auf die Plastikflasche geschraubt und in die Blumenerde gesteckt - schon beginnen sie, Ihre Pflanzen zuverlässig zu bewässern. So können Sie sich entspannt zurücklehnen und Ihren Urlaub genießen, ohne sich Gedanken um das Wohlbefinden Ihrer Pflanzen machen zu müssen.

Diese praktischen Spikes sind für alle herkömmlichen Wasser- oder Colaflaschen geeignet. Ein flexibles und benutzerfreundliches System, das sicherstellt, dass Ihre Pflanzen genau die richtige Menge Wasser erhalten, um gesund und prächtig zu gedeihen. Mit dem mitgelieferten Schraubgewinde sind sie leicht zu befestigen und bieten eine sichere Verbindung zwischen der Flasche und dem Spike.

Mit dem Maximex Bewässerungssystem schaffen Sie eine sorgenfreie Umgebung für Ihre Pflanzen, während Sie die Welt erkunden. Ihr grünes Paradies wird es Ihnen mit gesundem und üppigem Wachstum danken.

Material: Polypropylen
Farbe: Orange
Maße B/H/T: 14,9 cm x 3 cm
Nettogewicht: 245 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
245 g
Bruttogewicht:
420 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
14,9 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Orange
Material:
Polypropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.