Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Heizkörper-Reflexionsfolie, 4er-Set, individuell zuschneidbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Heizkörper-Reflexionsfolie, 4er-Set, individuell zuschneidbar
Maximex Heizkörper-Reflexionsfolie, 4er-Set, individuell zuschneidbar
Maximex Heizkörper-Reflexionsfolie, 4er-Set, individuell zuschneidbar
Maximex Heizkörper-Reflexionsfolie, 4er-Set, individuell zuschneidbar
Maximex Heizkörper-Reflexionsfolie, 4er-Set, individuell zuschneidbar
Maximex Heizkörper-Reflexionsfolie, 4er-Set, individuell zuschneidbar
Maximex Heizkörper-Reflexionsfolie, 4er-Set, individuell zuschneidbar
Artikel-Nr.:
     4400-71466800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71466800
EAN/GTIN:
     4008069047758
Suchbegriffe:
Heizkörper-Reflexionsfolie
heizkörper-reflexionsfolie

Maximex Heizkörper-Reflexionsfolie, 4er-Set, individuell zuschneidbar

Die Heizkörperfolie von Maximex im praktischen 4er Set bietet eine kostengünstige Möglichkeit, die Energiekosten mit wenig Aufwand zu senken und gleichzeitig den Wohnkomfort zu steigern.

Die silberne Folie hat eine Größe von jeweils (B x T): 100 x 55 cm und kann passgenau zugeschnitten werden. Die Isolierfolie wird direkt hinter dem Heizkörper auf der Wand angebracht. Das hierzu benötigte Klebeband ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Neben der Isolierung zur Rückwand sorgt die Folie dafür, dass die vom Heizkörper abgegebene Wärme direkt in den Wohnraum reflektiert wird. So sorgen Sie ohne Mehrkosten für eine effizientere Nutzung der Heizung und eine angenehmere Raumtemperatur.

Ein toller Beitrag zum Klimaschutz, der gleichzeitig die Haushaltskasse entlastet!

Material: Folie: PET, Rückseite: Polyethylen, Band: Polyamid
Farbe: Folie: Silber, Rückseite: Weiß, Band: Weiß
Maße B/H/T: 100 cm x 0,2 cm x 55 cm
Nettogewicht: 408 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
408 g
Bruttogewicht:
968 g
Länge Einzelartikel:
55 cm
Höhe Einzelartikel:
0,2 cm
Breite Einzelartikel:
100 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
Folie: PET, Rückseite: Polyethylen, Band: Polyamid
Weitere Suchbegriffe: isolierfolie;heizkörperfolie;energie sparen;heizkörper isolieren;heizkosten sparen;heizkosten senken;zuschneidbare folie;wärmefolie;heizungskosten senken;wärmere räume;bessere isolierung;set;maximex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.