Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Tischbügelbrett Leona, Beige, platzsparend verstaubar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Tischbügelbrett Leona, Beige, platzsparend verstaubar
WENKO Tischbügelbrett Leona, Beige, platzsparend verstaubar
WENKO Tischbügelbrett Leona, Beige, platzsparend verstaubar
WENKO Tischbügelbrett Leona, Beige, platzsparend verstaubar
WENKO Tischbügelbrett Leona, Beige, platzsparend verstaubar
WENKO Tischbügelbrett Leona, Beige, platzsparend verstaubar
WENKO Tischbügelbrett Leona, Beige, platzsparend verstaubar
Artikel-Nr.:
     4400-71442800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71442800
EAN/GTIN:
     4008838462379
Suchbegriffe:
0

WENKO Tischbügelbrett Leona, Beige, platzsparend verstaubar

Erlebe müheloses Bügeln auf kleinem Raum mit dem Tischbügelbrett Leona in elegantem Beige. Dieses kompakte Bügelbrett ist die ideale Lösung für kleine Wohnungen oder begrenzte Stauräume. Mit einem Bezug aus 100 % Baumwolle und einem Futter aus 100 % Polyester bietet es nicht nur eine glatte Bügeloberfläche, sondern auch höchsten Komfort.

Die geringen Maße machen das Tischbügelbrett Leona kompakt und handlich. Es lässt sich spielend leicht in kleinen Nischen oder Schränken verstauen, und die klappbaren Beine ermöglichen eine flexible Anpassung an verschiedene Arbeitsbereiche. Die Hakenöffnung von 4 cm und die Höhe im zusammengeklappten Zustand von nur 1 cm machen dieses Bügelbrett besonders platzsparend.

Dank des Hakens zum Aufhängen lässt sich das Tischbügelbrett Leona bequem im Schrank aufhängen oder in Zwischenräumen wie Schrank- und Wandnischen verstauen. Die Beiger Baumwollbezug mit 5 mm Polyester-Polsterung sorgt für eine sanfte Unterlage, während die Metall-Gitter Unterseite/Brett für Stabilität und Langlebigkeit sorgt.

Material: Bezug: 100 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester
Farbe: Bezug: Beige
Maße B/H/T: 77 cm x 12 cm x 31 cm
Nettogewicht: 600 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
600 g
Bruttogewicht:
600 g
Länge Einzelartikel:
31 cm
Höhe Einzelartikel:
12 cm
Breite Einzelartikel:
77 cm
Farbe:
Beige
Material:
Bezug: 100 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
88
6
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 18,91*
Lager 4400
88
1
€ 4,95*
ab € 15,14*
€ 21,34*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.