Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Edelstahl-Spieße mit Abstreifer und Rouladenklammern, 18-teiliges Set, wiederverwendbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Edelstahl-Spieße mit Abstreifer und Rouladenklammern, 18-teiliges Set, wiederverwendbar
Maximex Edelstahl-Spieße mit Abstreifer und Rouladenklammern, 18-teiliges Set, wiederverwendbar
Maximex Edelstahl-Spieße mit Abstreifer und Rouladenklammern, 18-teiliges Set, wiederverwendbar
Maximex Edelstahl-Spieße mit Abstreifer und Rouladenklammern, 18-teiliges Set, wiederverwendbar
Maximex Edelstahl-Spieße mit Abstreifer und Rouladenklammern, 18-teiliges Set, wiederverwendbar
Maximex Edelstahl-Spieße mit Abstreifer und Rouladenklammern, 18-teiliges Set, wiederverwendbar
Maximex Edelstahl-Spieße mit Abstreifer und Rouladenklammern, 18-teiliges Set, wiederverwendbar
Artikel-Nr.:
     4400-71294800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71294800
EAN/GTIN:
     4008838386651
Suchbegriffe:
Rouladeklemmen
Rouladen-Klammern
Rouladen-Klemmen
Rouladenklammern

Maximex Edelstahl-Spieße mit Abstreifer und Rouladenklammern, 18-teiliges Set, wiederverwendbar

Das perfekte Set für Ihre Küchenausstattung!

Die hochwertigen Edelstahl-Spieße von Maximex bringen Komfort und Abwechslung in den Küchenalltag. Entdecken Sie die Vielfalt von leckeren Spießgerichten. Die praktischen Grill-Spieße sind vielseitig einsetzbar: Genießen Sie nicht nur BBQ-Spieße, sondern auch Hackspieße, Souvlaki, Schaschlik, Obst- und Gemüsespieße, etc. Die Spieße sind mit einem beweglichen Schieber ausgestattet, mit dem man das Grillgut wie Fleisch und Fisch einfach abstreifen kann, ganz kinderleicht ohne Gabel.

Kochen leicht gemacht - mit den praktischen Rouladen-Klammern gehören mit Fäden eingewickelte oder mit Nadeln versehene Fleisch- und Kohlrouladen der Vergangenheit an. Die Klammern werden einfach um die Roulade geklemmt und diese dadurch fest gehalten. Sie sind aus rostfreiem Edelstahl hergestellt und jederzeit wiederverwendbar.

Nettogewicht: 282 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
282 g
Bruttogewicht:
482 g
Länge Einzelartikel:
0 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Silber glänzend
Weitere Suchbegriffe: rouladen klemmen, grillspieße edelstahl;metallspieße;grillspieß;schaschlikspieße edelstahl;spieße grill;spiesse;spiesse edelstahl;fingerfood spieße;metallspieße grill;schaschlikspieße;spieße fingerfood;fingerfood;grillspieße;grillspieße & schaschlikspieße;fleischspieße;MAXIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.