Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bügeltisch Classic Black mit Bügeltischbezug, 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bügeltisch Classic Black mit Bügeltischbezug, 2-teilig
WENKO Bügeltisch Classic Black mit Bügeltischbezug, 2-teilig
WENKO Bügeltisch Classic Black mit Bügeltischbezug, 2-teilig
WENKO Bügeltisch Classic Black mit Bügeltischbezug, 2-teilig
WENKO Bügeltisch Classic Black mit Bügeltischbezug, 2-teilig
WENKO Bügeltisch Classic Black mit Bügeltischbezug, 2-teilig
WENKO Bügeltisch Classic Black mit Bügeltischbezug, 2-teilig
Artikel-Nr.:
     4400-71282800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71282800
EAN/GTIN:
     4008838398364
Suchbegriffe:
Bügelbezug
Bügelbrett-Bezug
Bügelbrettbezug
Bügeltisch-Bezug

WENKO Bügeltisch Classic Black mit Bügeltischbezug, 2-teilig

Der praktische Bügeltisch Classic Black von WENKO bringt Freude ins Leben - auch für Bügelmuffel. Durch die Höhenverstellbarkeit von 73 cm bis zu 90 cm lässt sich das Bügelbrett individuell anpassen, um Ihren Rücken zu schonen.

Der komfortable Bügeltisch mit einer großzügigen Bügelfläche von 120 x 38 cm ist aus pulverbeschichtetem Metall in angesagtem Schwarz gefertigt und so gegen Durchrosten gut geschützt. Besondere Standfestigkeit garantiert das clevere T-Fuß Untergestell. Der moderne Bezug besteht aus Baumwolle, welcher mit einer extra dicken Schaumstoffpolsterung von 8 mm versehen ist. Natürlich ist der Bügelbrettbezug auch dampfbügelgeeignet. Bei Nichtgebrauch kann das Bügelbrett einfach platzsparend zusammengeklappt werden. Maß zusammengeklappt: 158 x 38 x 6 cm

Auf der Bügeleisenablage finden alle gängigen Bügeleisen einen attraktiven und sicheren Platz (Größe Ablage: 30 x 18 cm Mulde in der Ablage: 15,5 x 13 cm). Da uns Langlebigkeit und Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ hochwertige Materialien.

Zusätzlich erhalten Sie den hochwertigen Bügeltischbezug Alu M/L. Die innovative Aluminium-Beschichtung an der Oberfläche sorgt für optimale Hitzereflektion und schnelleres, glatteres Bügeln! Die 2 mm dicke Schaumstoffpolsterung sorgt für sehr komfortables und wäscheschonendes Bügeln. Abgerundet wird der geniale Bügeltischbezug mit der oberen Schicht aus 100% Baumwolle. Natürlich ist dieses Produkt mit dem Öko-Tex Standard 100 für schadstoffgeprüfte Textilien zertifiziert.

Der Bügeltischbezug passt sich aufgrund seines dehnbaren Gewebes flexibel der Brettgröße an und ist damit universell bei allen Bügelbrettern von maximal ca. 128 x 44 cm einsetzbar. Aufgrund des flexiblen Rundum-Kordelzugs mit Straff-Spann-Funktion ist er schnell übergezogen sowie befestigt und garantiert einen festen Sitz.

Da uns Langlebigkeit und Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ hochwertige Materialien. Der Bügelbrett-Bezug Alu M/L wurde in Europa gefertigt, so dass die Transportwege kurz gehalten werden und so der CO2-Ausstoß minimiert wird.


Nettogewicht: 5297 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5297 g
Bruttogewicht:
7647 g
Länge Einzelartikel:
0 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bügeltischbezug, Bügelüberzug, bügelbrettbezug wenko, bügelbezug, bügel-tisch ;brett;ärmel;für-dampf-bügel-station;klein;groß;mit-ablage;zum klapp-bar ;extra-breit;hoch;zubehör;im-schrank;elektro-anschluss;ohne-gestell;bezug;platzsparend;auf-hängung;schmal;set;eisen;leicht;x-x-l;camping;mit-steckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.