Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schneidebretter Bambus, 3er Set, Verschiedene Größen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schneidebretter Bambus, 3er Set, Verschiedene Größen
WENKO Schneidebretter Bambus, 3er Set, Verschiedene Größen
WENKO Schneidebretter Bambus, 3er Set, Verschiedene Größen
WENKO Schneidebretter Bambus, 3er Set, Verschiedene Größen
WENKO Schneidebretter Bambus, 3er Set, Verschiedene Größen
WENKO Schneidebretter Bambus, 3er Set, Verschiedene Größen
WENKO Schneidebretter Bambus, 3er Set, Verschiedene Größen
Artikel-Nr.:
     4400-71268800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71268800
EAN/GTIN:
     4008838379974
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

WENKO Schneidebretter Bambus, 3er Set, Verschiedene Größen

WENKO vereinfacht die Arbeit in der Küche! So beispielsweise mit den hochwertigen Schneidebrettern Bambus in den Größen S, M und M+, die Sie im komfortablen Set erhalten. Da macht Grillen, Kochen und Backen gleich viel mehr Spaß.

Das stabile Schneidebrett hat viele praktische Funktionen und eine hervorragende Qualität. Unschöne Kratzer auf der Arbeitsplatte werden mit dem Küchenbrett ganz einfach vermieden. Durch das praktische Griffloch ist die Handhabung kinderleicht. Bei Nichtgebrauch kann das Küchenbrett immer griffbereit und platzsparend an die Wand gehängt werden.

Besonders geeignet ist das beidseitig verwendbare Küchenbrett als Tranchier- und Schneidbrett für Fisch, Fleisch oder Obst und Gemüse. Natürlich kann das Schneidbrett auch direkt als attraktive Servierplatte genutzt werden. Die Bambusplatte dient auch als ideale Unterlage beim Teigkneten und -ausrollen.

Das Allround-Talent für die Küche ist aus Bambus gefertigt, welches nicht nur hart, messerschonend und widerstandsfähig ist, sondern auch unter ökologischen Aspekten klare Vorteile bietet. Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff.

Sie erhalten 3 Bambus-Schneiderbretter von WENKO mit Abmessungen von (B x T): 23 x 15 cm, 28 x 20 cm und 33 x 25 cm. Durch die unterschiedlichen Größen haben Sie stets das passende Brettchen zur Hand.

Material: Schneidebrett: Bambus
Farbe: Schneidebrett: Braun
Nettogewicht: 955 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
955 g
Bruttogewicht:
1055 g
Länge Einzelartikel:
0 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Braun
Material:
Schneidebrett: Bambus
Weitere Suchbegriffe: Schneidebrett, Tranchierbrett, wenko schneidebrett bambus, holz brettchen, schneidbrett, Schneidebrett;Brettchen ;Brett;Brettl ;cutting-board ;Holz ;Bambus ;glas ;Set;3er;groß ;klein ;Frühstücksbrett;Frühstücksbrettchen ;rutschfest ;rustikal ;tranchieren ;Schwarz;Servierplatte;Grillen;Küche;Küchenbrett;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.