Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Multi-STOP® Mint, 4er Set, Klemmschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Multi-STOP® Mint, 4er Set, Klemmschutz
WENKO Multi-STOP® Mint, 4er Set, Klemmschutz
WENKO Multi-STOP® Mint, 4er Set, Klemmschutz
WENKO Multi-STOP® Mint, 4er Set, Klemmschutz
WENKO Multi-STOP® Mint, 4er Set, Klemmschutz
WENKO Multi-STOP® Mint, 4er Set, Klemmschutz
WENKO Multi-STOP® Mint, 4er Set, Klemmschutz
Artikel-Nr.:
     4400-71246800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71246800
EAN/GTIN:
     4008838400630
Suchbegriffe:
türstopper;türstopper boden;türstop...

WENKO Multi-STOP® Mint, 4er Set, Klemmschutz

Der WENKO Multi-STOP® in frischem Mint ist die perfekte Lösung für alle, die die Tür oder das Fenster geöffnet halten möchten. Dieses Set enthält 4 Türstopper - so können mehrere Fenster und Türen gleichzeitig offen gehalten werden.

Sei es beim Offenhalten der Tür zum Hineinbringen des Wochenend-Einkaufs, für das Reinigen und Putzen von Fluren und Fenstern oder auch nur zum Lüften der eigenen vier Wände. Die Anwendungsmöglichkeiten des Multi-STOP® sind vielfältig. Dabei verkeilt er Fenster und Türen absolut sicher und rutschfest. Das Material des Multi-STOP® aus strapazierfähigem Kunststoff sorgt dafür, dass beim Feststellen Türen und Fenster nicht beschädigt werden.

Durch seine cleveren Maße kann der Multi-STOP® auch problemlos bei Türen mit einer hohen Materialtiefe eingesetzt werden. Der Griff des Tür-Stoppers verhindert, dass beim Unterschieben oder Herausziehen des Multi-STOP® Verletzungen an den Fingern entstehen und bietet gleichzeitig eine gute Sichtbarkeit, um Stolpermöglichkeiten zu minimieren. Zwischen Klinke und Wand dient er als Puffer und schützt davor, sich Finger im Türrahmen oder in Schubladen einzuklemmen. Die durchdachte und flexible Form passt sich unterschiedlich hohen Türspalten und Fensteröffnungen an.

Egal ob als Fensterstopper oder Türpuffer - der WENKO Multi-STOP® erfüllt seine Funktion bequem und zuverlässig mit einem Höchstmaß an Sicherheit.

Material: TPR
Farbe: Minzgrün
Maße B/H/T: 11,8 cm x 7,7 cm x 2,5 cm
Nettogewicht: 248 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
248 g
Bruttogewicht:
448 g
Länge Einzelartikel:
2,5 cm
Höhe Einzelartikel:
7,7 cm
Breite Einzelartikel:
11,8 cm
Farbe:
Türkis
Material:
TPR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.