Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Esstisch Utensilienhalter Baco, 2er Set, aus pulverbeschichtetem Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Esstisch Utensilienhalter Baco, 2er Set, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Esstisch Utensilienhalter Baco, 2er Set, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Esstisch Utensilienhalter Baco, 2er Set, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Esstisch Utensilienhalter Baco, 2er Set, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Esstisch Utensilienhalter Baco, 2er Set, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Esstisch Utensilienhalter Baco, 2er Set, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Esstisch Utensilienhalter Baco, 2er Set, aus pulverbeschichtetem Metall
Artikel-Nr.:
     4400-71058800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71058800
EAN/GTIN:
     4008838384893
Suchbegriffe:
Küchenutensilien-Halter
küchenutensilien halter

WENKO Esstisch Utensilienhalter Baco, 2er Set, aus pulverbeschichtetem Metall

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen. Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, die Ihre Außenküche noch funktionaler macht.

Serviettenhalter und Besteckkorb

Mit dem Serviettenhalter Baco von WENKO haben Sie und Ihre Gäste die Papierserviette am Tisch immer greifbar. Dank der kompakten Abmessung von (B x H x T): 15 x 12,5 x 4 cm können Sie gleich mehrere der frei stehenden Serviettenständer aus pulverbeschichtetem Metall auf dem Tisch platzieren. Der Besteckkorb Baco von WENKO bietet Grillbesteck einen hervorragenden Platz. In den beiden Fächern können Sie Messer und Gabel ansprechend verwahren und bereitstellen. So kann sich jeder gleich das greifen, was er braucht. Dank den integrierten löchern am Boden können Sie den schwarzen Korb aus pulverbeschichteten Metall auch gleich als Geschirrabtropfer benutzen. So haben Sie das Besteck für das nächste Event wieder vorzeigbar parat.

Rundum gut ausgestattet

Die Outdoor Kitchen Reihe umfasst tolle Helfer, von denen wir von WENKO überzeugt sind, dass Sie Ihrer Außenküche in Funktion und Optik einen absoluten Mehrwert bieten. Angefangen bei der Zubereitung der Speisen geht es zum einfachen Transport an den Tisch. Hier sollten die Wege so unkompliziert wie möglich gehalten werden - lange Wege zurück in die Küche gehören der Vergangenheit an.

Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei.

Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar, – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!


Material: Korb : pulverbeschichtetes Metall
Farbe: Korb : Schwarz
Maße B/H/T: 16 cm x 13,5 cm x 9 cm
Nettogewicht: 415 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
415 g
Bruttogewicht:
615 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
13,5 cm
Breite Einzelartikel:
16 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Korb : pulverbeschichtetes Metall
Weitere Suchbegriffe: Küchenhelfer;Aufbewahrungkorb;Organizer;Aufbewahrungsbox;Organizer;Küchenhelfer;Aufbewahrungskorb;Korb;Küchenutensilien;Vintage deko;Aufbewahrungsboxen;Küche;Besteck set;Küchenorganisation;Aufbewahrung Küche;grillen;Grillzubehör;Grill Zubehör;WENKO;
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.