Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Universal Reinigungs-Caddy Anthrazit, platzsparend faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Universal Reinigungs-Caddy Anthrazit, platzsparend faltbar
WENKO Universal Reinigungs-Caddy Anthrazit, platzsparend faltbar
WENKO Universal Reinigungs-Caddy Anthrazit, platzsparend faltbar
WENKO Universal Reinigungs-Caddy Anthrazit, platzsparend faltbar
WENKO Universal Reinigungs-Caddy Anthrazit, platzsparend faltbar
WENKO Universal Reinigungs-Caddy Anthrazit, platzsparend faltbar
WENKO Universal Reinigungs-Caddy Anthrazit, platzsparend faltbar
Artikel-Nr.:
     4400-69863800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69863800
EAN/GTIN:
     4008838429969
Suchbegriffe:
garten;caddy;falten;faltbar;geräte;...

WENKO Universal Reinigungs-Caddy Anthrazit, platzsparend faltbar

Einer für alle: Mit dem Universal Reinigungs-Caddy von WENKO sind jetzt alle Reinigungsutensilien oder Gartenwerkzeuge gut sortiert und bei der Arbeit schnell zur Hand.

Der Caddy aus robustem Polyester (100 %) eignet sich ideal für den Einsatz im Haushalt oder im Garten. Ein großes Hauptfach und sechs Außenfächer bieten viel Platz für Ihre Utensilien. Während etwa im Eimer Putzmittelflaschen geordnet aufbewahrt werden können, finden Bürsten, Schwämme und Co. in den Taschen Platz.

Im Garten kann der Korb mit allen benötigten Gartengeräten und Werkzeugen direkt mit zum Beet, Baum oder anderen Orten genommen werden und hält dort alle Utensilien praktisch bereit. Transportieren lässt sich die Gartentasche ganz komfortabel an einem gepolsterten Griff aus Aluminium.

Wird der in dezentem Anthrazit gehaltene Putzcaddy einmal nicht benötigt, lässt er sich platzsparend zusammenfalten und kann verstaut werden. Die Höhe beträgt dann etwa 4 cm. Im aufgebauten Zustand betragen die Maße des Gartenhelfers (B/T x H) Ø 28 x 26,5 cm.

Der Universal Reinigungs-Caddy von WENKO erleichtert die tägliche Arbeit im Haushalt oder im Garten um ein Vielfaches und sorgt für eine übersichtliche Sortierung Ihrer wichtigsten Utensilien - eben Eimer für alle!


Material: 100 % Polyester
Farbe: Tragetasche: Anthrazit, Tragegriff: Silber
Maße B/H/T: 26,5 cm x 28 cm
Nettogewicht: 290 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
290 g
Bruttogewicht:
410 g
Länge Einzelartikel:
28 cm
Höhe Einzelartikel:
26,5 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Grau
Material:
100 % Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
2
€ 4,95*
ab € 8,77*
€ 13,76*
Lager 4400
30
1
€ 4,95*
ab € 10,28*
€ 14,63*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.